Irwin Dia8p | Máy cắt chéo dài 1 inch Chiều rộng 11/16 inch | 10j920 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN Máy cắt chéo DIA8P Chiều dài 1 inch Chiều rộng 11/16 inch | AA2HCV 10J920

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Máy cắt chéo DIA8P Chiều dài 1 inch Chiều rộng 11/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AA2HCV phần: DIA8PTham chiếu chéo: 10J920
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
€60.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDao cắt chéo
CắtThùng
Năng lực cắt / Vật liệu1 / 2 "
Xử lý MàuMàu xanh vàng
Loại xử lýNhúng
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài1"
Hàm rộng11 / 16 "
Vật chấtGiả mạo
Tối đa Mở hàm1 / 2 "
Không đánh dấuKhông
Loại mũiOval
Chiều dài tổng thể8"
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng5 / 16 "
Xếp hạng điện ápKhông được đánh giá

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8203206030
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: IRWIN VISE-GRIP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMẹo rộngNăng lực cắt / Vật liệuLoại xử lýHàm dàiHàm rộngTối đa Mở hàmChiều dài tổng thểMùa xuân trở vềGiá cả
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN Máy cắt chéo DIA8A 7/8 Inch Chiều dài 1-1/8 Inch Chiều rộng | AA2HBX 10J886 DIA8A7 / 16 "1"ergonomic7 / 8 "1.125 "1"8"Không€35.33
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN Máy cắt chéo FD4 4-1/2 Inch Chiều dài tổng thể 17/32 Inch Chiều dài hàm | AA2HCH 10J906 FD411 / 32 "3 / 4 "ergonomic17 / 32 "9 / 16 "3 / 4 "4.5 "€35.57
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN Máy cắt chéo DIA10 10 inch Chiều dài tổng thể 1-7/16 Inch Chiều dài hàm | AA2HCU 10J919 ĐƯỜNG107 / 16 "1 / 2 "ergonomic1.437 "1.187 "1 / 2 "10 "Không€31.19
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN Máy cắt chéo DIA6T Chiều dài 7/8 inch Chiều rộng 13/16 inch | AA2HCX 10J922 DIA6T3 / 8 "1 / 2 "Nhúng7 / 8 "13 / 16 "1 / 2 "6"Không€28.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Máy cắt chéo DIA8P Chiều dài 1 inch Chiều rộng 11/16 inch
€60.34 /đơn vị