Irwin 3053017 | Đầu lục giác Chèn Bit 7/32 1 Inch Chiều dài 1/4 In | 1avj2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 3053017 Mũi chèn đầu lục giác 7/32 1 Inch Chiều dài 1/4 In | AA8YRZ 1AVJ2

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3053017 Bit chèn đầu lục giác 7/32 Chiều dài 1 inch 1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AA8YRZ phần: 3053017Tham chiếu chéo: 1AVJ2
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
€0.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn bit
Độ dài bit1"
Kiểu bitHex
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể1"
Kích thước điểm7/32
SAE hoặc MetricSAE
Chân Địa.1 / 4 "
Kích thước chân1 / 4 "
KiểuHex

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS8207806000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước điểmGiá cả
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 3053018 Bit chèn đầu lục giác 1/4 1 inch Chiều dài 1/4 In | AA8YTA 1AVJ3 30530181/4€0.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3053017 Bit chèn đầu lục giác 7/32 Chiều dài 1 inch 1/4 In
€0.17 /đơn vị