Mục | Tập và chết |
Cắt kích thước | 34 |
Loại chết | 5/8 "Hex Solid và 1" Hex Solid |
Kết thúc | Trơn |
Vật chất | Thép với hàm lượng các bon cao |
Số lượng các mảnh | 117 |
SAE hoặc Metric | SAE và Metric |
Phạm vi kích thước | Số 4 đến 1/2 "và M3 đến M12 |
Kích thước | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27, 3mm-0.50, 4mm-0.70, 4mm-0.75, 5mm-0.80, 5mm-0.90, 6mm-1.00, 7mm-1.00, 8mm-1.00, 8mm-1.25, 9mm-1.00, 9mm-1.25, 10mm-1.25, 10m |
Kích thước bao gồm | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, 1/ |
Loại sợi | NC, NF, NPT, BSP, Số liệu |
Kiểu | Fractional / Metric |
UPC | 024721263773 |