Irwin 1899817 | Chèn Bit 1/4 X 1 Inch 5mm Điểm | 30tf10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 1899817 Mũi khoan 1/4 x 1 Inch 5 mm Điểm | AH2YQY 30TF10

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1899817 Chèn bit 1/4 x 1 inch Điểm 5 mm

Trong kho
Khoản mục: AH2YQY phần: 1899817Tham chiếu chéo: 30TF10
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
€1.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn bit
Phương pháp ứng dụngVa chạm
Kiểu bitHex
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể1"
Kích thước điểm5.0mm
SAE hoặc MetricSAE
UPC425269292810

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)0.76
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước chuôi Hex: 1/4 "
  • Kiểu Shank: Hex
  • Đầu đơn / Đầu đôi: Đầu đơn
  • Đánh giá tác động: Có

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1899817 Chèn bit 1/4 x 1 inch Điểm 5 mm
€1.76 /đơn vị