Irwin 102l3 - 10r | Locking Plier Straight 10 In | 4chv6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm Công Nghiệp IRWIN 102L3 - 10R Kìm Khóa Thẳng 10 In | AD6YAJ 4CHV6

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 102L3 - Kìm Khóa 10R Thẳng 10 Trong

Trong kho
Khoản mục: AD6YAJ phần: 102L3 - 10RTham chiếu chéo: 4CHV6
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
€29.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKềm bấm
Xây dựngThép hợp kim cứng
Kết thúcMạ Niken
HandleThép
Loại xử lýTay cầm trơn
Hàm công suất1.75 "
Hàm dài1 15 / 64 "
Cần giải phóng hàm1 tay
Hàm dày7 / 16 "
Loại hàmHàm thẳng
Hàm rộng5 / 8 "
Chiều dài10 "
Vật chấtThép
Cơ chế trục vítVít điều chỉnh phím Hex
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
KiểuHàm thẳng
UPC038548001043
Kìm cắt dâyKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)29.97
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8204120000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: IRWIN VISE-GRIP
  • Đặc điểm: Thiết kế có mũ trùm đầu, Tiếp xúc tối đa trên mặt phẳng, hình vuông hoặc hình lục giác

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHàm công suấtHàm dàiLoại hàmHàm rộngChiều dàiKiểuGiá cả
DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 1102L3-10CR Kìm khóa kèm dao cắt cong 10in | AD6YAG 4CHV4 1102L3-10CR1.875 "1 15 / 64 "V-Hàm5 / 8 "10 "V-Hàm€28.81
Dụng cụ công nghiệp IRWIN 1302L3-7CR Kìm khóa có lưỡi cắt hàm chữ V 7 In | AD6YAH 4CHV5 1302L3-7CR1.5 "1.187 "V-Hàm3 / 8 "7"V-Hàm€30.45
Kìm Công Nghiệp IRWIN 302L3-7R Kìm Khóa Thẳng 7 In | AD6YAK 4CHV7 302L3-7R1-5 / 16 "1.187 "Hàm thẳng3 / 8 "7"Hàm thẳng€30.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 102L3 - Kìm Khóa 10R Thẳng 10 Trong
€29.40 /đơn vị