Ironcat 9061/l | Găng Tay Thợ Hàn L 14 1/4 Inch Pr | 39e782 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

IRONCAT 9061 / L Găng tay thợ hàn L 14 1/4 inch Pr | AC8ADM 39E782

IRONCAT Găng Tay Thợ Hàn 9061/L L 14 1/4 Inch Pr

Trong kho
Khoản mục: AC8ADM phần: 9061 / LTham chiếu chéo: 39E782
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
€53.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGăng tay hàn
MàuNgọc trai
Bạt taicổ tử cung
Chất liệu cuffChât bông tổng hợp
CắtGunn
Thiết kếNgón tay cái thẳng được gia cố cho tay cầm cao cấp
Lớp dacao cấp
Chiều dài14.25 "
Chất liệu lótBông / Bọt
Chất liệu cọda nai sừng tấm
Kích thước máyL
Vật liệu khâuKevlar (R)
Kiểu ngón tay cáiSảnh
Sử dụngNhà máy thép, Nhà máy đóng tàu, Sản xuất, Ô tô, Hàn khí, Công việc đuốc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)40.64
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS4203291800
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước máyGiá cả
IRONCAT 9061 / S Găng tay thợ hàn S 13 3/4 Inch Pr | AC8ADK 39E780 9061 / S13.75 "S€53.71
IRONCAT 9061 / M Găng tay thợ hàn M 14 inch Pr | AC8ADL 39E781 9061 / M14 "M€53.71
IRONCAT 9061 / XL Găng tay thợ hàn Xl 14 1/2 inch Pr | AC8ADN 39E783 9061 / XL14.5mmXL€53.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IRONCAT Găng Tay Thợ Hàn 9061/L L 14 1/4 Inch Pr
€53.71 /đơn vị