Ironcat 6141/giây | Găng Tay Hàn Da Bò Ngọc Trai/vàng Pr | 25un46 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Găng tay hàn IRONCAT 6141 / S Da bò Ngọc trai / vàng Pr | AF8FTJ 25UN46

IRONCAT Găng tay hàn 6141/S Da bò Ngọc trai/vàng Pr

Trong kho
Khoản mục: AF8FTJ phần: 6141 / STham chiếu chéo: 25UN46
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
€20.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGăng tay hàn
Trở lại tài liệuTách da bò
MàuNgọc trai / vàng
Bạt tai4 "Găng tay
Chất liệu cuffDa bò tách
CắtGunn
Lớp daA
Loại cọ dachẻ
Chiều dài11.375 "
Chất liệu lótUnlined
Chất liệu cọBò rừng
Kích thước máyS
Vật liệu khâuKevlar (R)
Kiểu ngón tay cáiSảnh
Sử dụngHàn, mài

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)29.21
Chiều rộng tàu (cm)14.61
Mã HS4203293010

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước máyGiá cả
Găng tay hàn IRONCAT 6141 / M Da bò Ngọc trai / vàng Pr | AF8FTK 25UN47 6141 / M11.75 "M€20.83
Găng tay hàn IRONCAT 6141 / L Da bò Ngọc trai / vàng Pr | AF8FTL 25UN48 6141 / L12.125 "L€20.83
Găng tay hàn IRONCAT 6141 / XL Da bò Ngọc trai / vàng Pr | AF8FTM 25UN49 6141 / XL12.5 "XL€20.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IRONCAT Găng tay hàn 6141/S Da bò Ngọc trai/vàng Pr
€20.83 /đơn vị