Ipex Fklm111 | Van bướm Lug 4 inch Polypropylen Epdm | 4gpl3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

IPEX USA LLC FKLM111 Van bướm Lug 4 inch Polypropylene Epdm | AD7VKM 4GPL3

IPEX USA LLC Van bướm FKLM111 Lug 4 inch Polypropylen Epdm

Trong kho
Khoản mục: AD7VKM phần: FKLM111Tham chiếu chéo: 4GPL3

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€1,203.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bướm
Vật liệu cơ thểThủy tinh Polypropylene gia cố
Đường kính vòng tròn bu lông.7.5 "
Loại xử lýLever
Chất liệu lótEPDM
Lữ Địa.5 / 8-11
Tối đa Áp lực nước150 psi
Số lỗ bu lông8
Kích thước đường ống4"
Phong cáchTháng Bảy
Nhiệt độ. Phạm vi32 đến 212 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.47
Chiều cao tàu (cm)27.94
Chiều dài tàu (cm)38.35
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8481805090
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính vòng tròn bu lông.Chất liệu lótSố lỗ bu lôngKích thước đường ốngGiá cả
IPEX USA LLC FKLM109 Van bướm Lug 2 1/2 inch Polypropylene Epdm | AD7VKK 4GPL1 FKLM1095.5 "EPDM42.5 "€885.15
IPEX USA LLC FKLM110 Van bướm Lug 3 inch Polypropylene Epdm | AD7VKL 4GPL2 FKLM1106"EPDM83"€776.33
IPEX USA LLC FKLM112 Van bướm Lug 5 inch Polypropylene Epdm | AD7VKN 4GPL4 FKLM1128.5 "EPDM85"€1,334.98
IPEX USA LLC FKLM113 Van bướm Lug 6 inch Polypropylene Epdm | AD7VKP 4GPL5 FKLM1139.5 "EPDM86"€1,788.36
IPEX USA LLC FKLM114 Van bướm Lug 8 inch Polypropylene Epdm | AD7VKQ 4GPL6 FKLM11411.75 "EPDM88"€2,186.60
IPEX USA LLC FKLM209 Van bướm Lug 2-1 / 2 Polypropylene | AD7VKR 4GPL7 FKLM2095.5 "Viton42.5 "€1,106.44
IPEX USA LLC FKLM210 Van bướm Lug 3 inch Polypropylene | AD7VKT 4GPL8 FKLM2106"Viton83"€970.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IPEX USA LLC Van bướm FKLM111 Lug 4 inch Polypropylen Epdm
€1,203.80 /đơn vị