INTERMATIC Hẹn giờ điện cơ WHAVQ7 7 ngày Dpdt
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hẹn giờ điện cơ |
amps | 40 |
Đăng ký thông tin | ĐPDT |
Đội trưởng ngày | Có |
Độ sâu | 3" |
Loại Enclosure | polycarbonate |
Kết thúc | màu xám |
Chiều cao | 9.1 " |
Tối đa Chu kỳ Bật / Tắt | 48 |
Tối đa Cài đặt thời gian | 6 ngày 22 giờ. |
Min. Cài đặt thời gian | 2 giờ. |
núi | Bề mặt |
NEMA Đánh giá | 3R |
Số lượng cực | 4 |
Số lượng Trippers bao gồm | 96 |
Nhiệt độ hoạt động. | -4 độ đến 104 độ F |
Kiểu | 7-Day |
điện áp | 120 sang 277 VAC |
Chiều rộng | 568670 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.86 |
Chiều cao tàu (cm) | 23.11 |
Chiều dài tàu (cm) | 17.27 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.62 |
Mã HS | 9107008000 |
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa Cài đặt thời gian | amps | Đăng ký thông tin | Min. Cài đặt thời gian | núi | NEMA Đánh giá | Số lượng cực | Nhiệt độ hoạt động. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T7401B | 21 giờ. | 40 | 4PST-KHÔNG | 3.5 giờ. | Tường lỗ | 1 | 4 | - | €453.78 | ||
T7401BC | 21 giờ. | 40 | 4PST-KHÔNG | 3.5 giờ. | Tường | 1 | 4 | - | €1,341.48 | ||
T2005 | 22 giờ. | 20 | SPDT | 2 giờ. | Đinh ốc | 1 | 1 | - | €366.25 | ||
T1905E | 23-3 / 4 giờ. | 20 | SPDT | 15 min. | Tường lỗ | 1 | 1 | -40 thành + 130 | €291.38 | ||
T101 | 23 giờ. | 40 | SPST-KHÔNG | 1 giờ. | Tường lỗ | 1 | 1 | - | €164.10 | ||
T103 | 23 giờ. | 40 | DPST-KHÔNG | 1 giờ. | Tường lỗ | 1 | 2 | - | €203.77 | ||
T171 | 23 giờ. | 40 | SPST-KHÔNG | 1 giờ. | Tường | 1 | 1 | - | €240.91 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.