Intermatic T174 | Hẹn giờ 24 giờ Dpst | 6x760 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

INTERMATIC T174 Hẹn giờ 24 giờ Dpst | AF2PUK 6X760

INTERMATIC T174 Hẹn Giờ 24 Giờ Dpst

Trong kho
Khoản mục: AF2PUK Kiểu: T174Tham chiếu chéo: 6X760
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
€288.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHẹn giờ điện cơ
amps40
Đăng ký thông tinDPST-KHÔNG
Liên hệ HP @ 120V2
Liên hệ HP @ 240V5
Đội trưởng ngày
Độ sâu3"
Loại EnclosureThép trong nhà
Cắt thêm11Z965
Kết thúcVỏ kim loại có men xám
Chiều cao7 13 / 16 "
Chiều dài7.8 "
Tối đa Chu kỳ Bật / Tắt12
Tối đa Cài đặt thời gian23 giờ.
Min. Cài đặt thời gian1 giờ.
núiTường
NEMA Đánh giá1
Số lượng cực2
Số lượng Trippers bao gồm2
Kiểu24-Giờ
UPC078275174214
điện áp208-277
Chiều rộng5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.22
Chiều cao tàu (cm)20.57
Chiều dài tàu (cm)13.72
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS9107008000
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Cơ chế thời gian tháo lắp, tối đa 12 cài đặt bật / tắt mỗi ngày, Ghi đè bật / tắt thủ công không làm thay đổi chương trình, được trang bị tối đa 12 bộ cắt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Cài đặt thời gianampsĐăng ký thông tinMin. Cài đặt thời giannúiNEMA Đánh giáSố lượng cựcNhiệt độ hoạt động.Giá cả
Bộ hẹn giờ INTERMATIC T7401B 7 ngày 4 cực | AB8WHJ 2A208 T7401B21 giờ.404PST-KHÔNG3.5 giờ.Tường lỗ14-€453.78
Bộ hẹn giờ INTERMATIC T7401BC 7 ngày 4 cực | AB8WHK 2A209 T7401BC21 giờ.404PST-KHÔNG3.5 giờ.Tường14-€1,341.48
Hẹn giờ INTERMATIC T2005 Nhỏ gọn 7 ngày | AB8WHL 2A210 T200522 giờ.20SPDT2 giờ.Đinh ốc11-€366.25
Bộ hẹn giờ INTERMATIC T1905E Đa hoạt động | AB8WKJ 2A512 T1905E23-3 / 4 giờ.20SPDT15 min.Tường lỗ11-40 thành + 130€291.38
Bộ Hẹn Giờ Cơ Điện INTERMATIC T101, 120 VAC, 40 A, 5 HP | AB9MQL 2E021 T10123 giờ.40SPST-KHÔNG1 giờ.Tường lỗ11-€164.10
Bộ hẹn giờ cơ điện INTERMATIC T103, Cài đặt thời gian 24 giờ, 125 VAC, 40 A, 5 HP | AB9MQM 2E022 T10323 giờ.40DPST-KHÔNG1 giờ.Tường lỗ12-€203.77
INTERMATIC T171 Bộ hẹn giờ cơ điện có bộ điều khiển, Vỏ trong nhà, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024 T17123 giờ.40SPST-KHÔNG1 giờ.Tường11-€240.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INTERMATIC T174 Hẹn Giờ 24 Giờ Dpst
€288.45 /đơn vị