Đồng Hồ Định Thời Điện Cơ Intermatic T104, 2 Cực | 2e351 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ hẹn giờ cơ điện INTERMATIC T104, Cài đặt thời gian 24 giờ, 208 - 277 VAC, 40 A | AB9MTG 2E351

INTERMATIC Hẹn giờ điện cơ T104, Cài đặt thời gian 24 giờ, 208 - 277 VAC, 40 A

Trong kho
Khoản mục: AB9MTG Kiểu: T104Tham chiếu chéo: 2E351
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
€197.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHẹn giờ điện cơ
amps40
Đăng ký thông tinDPST-KHÔNG
Liên hệ HP @ 120V2
Liên hệ HP @ 240V5
Đội trưởng ngàyKhông
Độ sâu3"
Loại EnclosureThép trong nhà
Cắt thêm2E054
Kết thúcVỏ kim loại có men xám
Chiều cao7 13 / 16 "
Chiều dài7.8 "
Tối đa Chu kỳ Bật / Tắt12
Tối đa Cài đặt thời gian23 giờ.
Min. Cài đặt thời gian1 giờ.
núiTường lỗ
NEMA Đánh giá1
Số lượng cực2
Số lượng Trippers bao gồm2
Kiểu24-Giờ
UPC078275000025
điện áp208-277
Chiều rộng5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.25
Chiều cao tàu (cm)21.08
Chiều dài tàu (cm)13.72
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS9107008000
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

Đồng hồ bấm giờ điện cơ Intermatic T104 có cả bộ phận cơ và điện và có động cơ điện cung cấp năng lượng cho một hoặc nhiều bánh răng. Nó thường chấp nhận các đầu vào điện hoặc điện tử để điều khiển các đầu ra cơ học như bánh xe quay hoặc núm vặn.

Tính năng, đặc điểm:

  • Bộ hẹn giờ Intermatic T104 cung cấp cài đặt thời gian 24 giờ và xử lý tải điện lên đến 40A trên mỗi cực và.
  • Đó là lý tưởng cho chiếu sáng trong nhà/ngoài trời, quạt, máy sưởi hồ bơi và máy bơm.
  • Bộ hẹn giờ cơ điện này có công tắc ghi đè thủ công để thuận tiện hơn cho việc BẬT hoặc TẮT tạm thời cho sự kiện đã lên lịch tiếp theo.
  • Nó bao gồm một bộ ba BẬT và một bộ TẮT và có thể được lắp đặt trong hầu hết các vỏ bọc của Intermatic.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Ba loại bộ hẹn giờ chính là gì?

A. Ba loại chính của bộ định thời PLC là trễ trễ, tắt trễ và trễ có chu kỳ.

H: Đồng hồ điện tử có những lợi ích gì so với đồng hồ cơ?

A. Cả hai đều hoạt động giống nhau và có khả năng thực hiện các nhiệm vụ giống nhau. Đồng hồ bấm giờ cơ học thường được chế tạo dưới dạng một hộp kim loại lớn, màu xám, có thể nổi bật đáng kể trong trang trí nhà của bạn. Bộ hẹn giờ cơ học thường lớn hơn, tồn tại lâu hơn và chịu nhiều tải điện hơn so với bộ hẹn giờ kỹ thuật số.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Cài đặt thời gianampsĐăng ký thông tinMin. Cài đặt thời giannúiNEMA Đánh giáSố lượng cựcNhiệt độ hoạt động.Giá cả
Bộ hẹn giờ INTERMATIC T7401B 7 ngày 4 cực | AB8WHJ 2A208 T7401B21 giờ.404PST-KHÔNG3.5 giờ.Tường lỗ14-€453.78
Bộ hẹn giờ INTERMATIC T7401BC 7 ngày 4 cực | AB8WHK 2A209 T7401BC21 giờ.404PST-KHÔNG3.5 giờ.Tường14-€1,341.48
Hẹn giờ INTERMATIC T2005 Nhỏ gọn 7 ngày | AB8WHL 2A210 T200522 giờ.20SPDT2 giờ.Đinh ốc11-€366.25
Bộ hẹn giờ INTERMATIC T1905E Đa hoạt động | AB8WKJ 2A512 T1905E23-3 / 4 giờ.20SPDT15 min.Tường lỗ11-40 thành + 130€291.38
Bộ Hẹn Giờ Cơ Điện INTERMATIC T101, 120 VAC, 40 A, 5 HP | AB9MQL 2E021 T10123 giờ.40SPST-KHÔNG1 giờ.Tường lỗ11-€164.10
Bộ hẹn giờ cơ điện INTERMATIC T103, Cài đặt thời gian 24 giờ, 125 VAC, 40 A, 5 HP | AB9MQM 2E022 T10323 giờ.40DPST-KHÔNG1 giờ.Tường lỗ12-€203.77
INTERMATIC T171 Bộ hẹn giờ cơ điện có bộ điều khiển, Vỏ trong nhà, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024 T17123 giờ.40SPST-KHÔNG1 giờ.Tường11-€240.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INTERMATIC Hẹn giờ điện cơ T104, Cài đặt thời gian 24 giờ, 208 - 277 VAC, 40 A
€197.62 /đơn vị