Intermatic T101r | Hẹn giờ 24 giờ 1 cực 110-125v | 2e258 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hẹn giờ INTERMATIC T101R 24 giờ 1 Cực 110-125v | AB9MRR 2E258

INTERMATIC T101R Hẹn Giờ 24 Giờ 1 Cực 110-125v

Trong kho
Khoản mục: AB9MRR phần: T101RTham chiếu chéo: 2E258
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
€244.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHẹn giờ điện cơ
amps40
Đăng ký thông tinSPST-KHÔNG
Liên hệ HP @ 120V2
Đội trưởng ngàyKhông
Độ sâu3.6 "
Loại EnclosureThép ngoài trời
Cắt thêm2E054
Kết thúcVỏ kim loại có men xám
Chiều cao9.437 "
Chiều dài9.4 "
Tối đa Chu kỳ Bật / Tắt12
Tối đa Cài đặt thời gian23 giờ.
Min. Cài đặt thời gian1 giờ.
núiTường lỗ
NEMA Đánh giá3R
Số lượng cực1
Số lượng Trippers bao gồm2
Kiểu24-Giờ
UPC078275000056
điện áp125
Chiều rộng5.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.47
Chiều cao tàu (cm)25.91
Chiều dài tàu (cm)16.76
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS9106905510
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Được thiết kế để lên lịch các chương trình trên cơ sở 24 giờ trong khi vận hành đèn và lò nướng ngoài trời của tòa nhà, cũng như máy sưởi cho hồ bơi và spa
  • Được trang bị công tắc hạng nặng giúp kiểm soát tải điện lên đến 40 A và vỏ kim loại Loại 3R với lớp tráng men màu xám
  • Có thể tiến hành 1 - 12 hoạt động BẬT / TẮT mỗi ngày với khoảng thời gian 1 giờ
  • Có tiện ích ghi đè thủ công để tắt cài đặt chương trình đặt trước bất kỳ lúc nào trong ngày

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Cài đặt thời gianampsĐăng ký thông tinMin. Cài đặt thời giannúiNEMA Đánh giáSố lượng cựcNhiệt độ hoạt động.Giá cả
Bộ hẹn giờ INTERMATIC T7401B 7 ngày 4 cực | AB8WHJ 2A208 T7401B21 giờ.404PST-KHÔNG3.5 giờ.Tường lỗ14-€453.78
Bộ hẹn giờ INTERMATIC T7401BC 7 ngày 4 cực | AB8WHK 2A209 T7401BC21 giờ.404PST-KHÔNG3.5 giờ.Tường14-€1,341.48
Hẹn giờ INTERMATIC T2005 Nhỏ gọn 7 ngày | AB8WHL 2A210 T200522 giờ.20SPDT2 giờ.Đinh ốc11-€366.25
Bộ hẹn giờ INTERMATIC T1905E Đa hoạt động | AB8WKJ 2A512 T1905E23-3 / 4 giờ.20SPDT15 min.Tường lỗ11-40 thành + 130€291.38
Bộ Hẹn Giờ Cơ Điện INTERMATIC T101, 120 VAC, 40 A, 5 HP | AB9MQL 2E021 T10123 giờ.40SPST-KHÔNG1 giờ.Tường lỗ11-€164.10
Bộ hẹn giờ cơ điện INTERMATIC T103, Cài đặt thời gian 24 giờ, 125 VAC, 40 A, 5 HP | AB9MQM 2E022 T10323 giờ.40DPST-KHÔNG1 giờ.Tường lỗ12-€203.77
INTERMATIC T171 Bộ hẹn giờ cơ điện có bộ điều khiển, Vỏ trong nhà, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024 T17123 giờ.40SPST-KHÔNG1 giờ.Tường11-€240.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INTERMATIC T101R Hẹn Giờ 24 Giờ 1 Cực 110-125v
€244.30 /đơn vị