Intermatic K4236c Photocontrol, Spst, Màu xám | 5u790 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

INTERMATIC K4236C Photocontrol, Ren ống 1/2 Inch, 120 - 277 VAC | AE6MTE 5U790

INTERMATIC K4236C Photocontrol, Ren ống 1/2 inch, 120 - 277 VAC

Trong kho
Khoản mục: AE6MTE phần: K4236CTham chiếu chéo: 5U790
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
€67.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcđiều khiển quang
Màumàu xám
Đăng ký thông tinSPST
Độ sâu3"
Loại Enclosurekín mưa
Chân nến tắt3 để 15
Chân nến Bật1 để 5
Vật liệu vỏpolycarbonate
Chiều dài5.75 "
Tối đa Amps chấn lưu8.3
Tối đa Amps sợi đốt15
Tối đa Công suất1800 để 4150
Gắn kết1/2 "Chủ đề ống nam
NEMA Đánh giáKhông được đánh giá
Cài đặtHoàng hôn đến bình minh
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 158 độ F
UPC078275029606
điện áp120 sang 277 VAC
Chiều rộng3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8536509065
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Điều khiển quang nhiệt gắn kết thân và xoay lý tưởng để sử dụng trong các ứng dụng chiếu sáng bãi đậu xe, cảnh quan, ngoại thất, đường phố và lối đi dành cho người đi bộ
  • Có tế bào quang điện cadmium sulfide và vỏ polycarbonate hàn âm với thấu kính để ngăn hơi ẩm
  • Cung cấp khả năng điều khiển ánh sáng từ hoàng hôn đến bình minh và hành động trì hoãn để loại bỏ chuyển đổi TẮT không mong muốn
  • Sử dụng điện trở lưỡng kim loại và điện trở hỗn hợp bù nhiệt độ kép để chuyển đổi nhiệt độ thành dịch chuyển cơ học
  • Tay xoay tạo điều kiện cho việc lắp dễ dàng và linh hoạt trên các thiết bị đèn ngoài trời tiêu chuẩn và hộp điện

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuĐộ sâuChiều dàiTối đa Công suấtđiện ápChiều rộngGiá cả
INTERMATIC K4141C Photocontrol 1/2 inch Chủ đề ống nam 120vac | AE6MTD 5U789 K4141CXám với dải trắng1-9 / 16 "2 5 / 16 "3000120 VAC1 9 / 16 "€55.94
INTERMATIC K4121C Photocontrol 1/2 inch Chủ đề ống nam 120vac | AE9YXZ 6P007 K4121CXám với dải trắng1-9 / 16 "2 5 / 16 "1800120 VAC1 9 / 16 "€31.34
INTERMATIC K4221C Photocontrol 1/2 inch Chủ đề ống nam 120vac | AE9YYA 6P008 K4221CXám với dải trắng1-9 / 16 "5.5 "1800120 VAC1 9 / 16 "€37.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INTERMATIC K4236C Photocontrol, Ren ống 1/2 inch, 120 - 277 VAC
€67.83 /đơn vị