Intermatic K4221c | Chủ đề ống nam 1/2 inch Photocontrol 120vac | 6p008 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

INTERMATIC K4221C Photocontrol 1/2 inch Chủ đề ống nam 120vac | AE9YYA 6P008

INTERMATIC K4221C Photocontrol Chủ đề ống nam 1/2 inch 120vac

Trong kho
Khoản mục: AE9YYA phần: K4221CTham chiếu chéo: 6P008
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
€37.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcđiều khiển quang
MàuXám với dải trắng
Đăng ký thông tinSPST
Độ sâu1-9 / 16 "
Loại Enclosurekín mưa
Chân nến tắt3 để 15
Chân nến Bật1 để 5
Vật liệu vỏpolycarbonate
Chiều dài5.5 "
Tối đa Amps chấn lưu8.3
Tối đa Amps sợi đốt15
Tối đa Công suất1800
Gắn kết1/2 "Chủ đề ống nam
NEMA Đánh giáKhông được đánh giá
Cài đặtHoàng hôn đến bình minh
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 158 độ F
UPC078275002029
điện áp120 VAC
Chiều rộng1 9 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8536509065
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Độ trễ tích hợp để ngăn chặn đạp xe sai

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuĐộ sâuChiều dàiTối đa Công suấtđiện ápChiều rộngGiá cả
INTERMATIC K4141C Photocontrol 1/2 inch Chủ đề ống nam 120vac | AE6MTD 5U789 K4141CXám với dải trắng1-9 / 16 "2 5 / 16 "3000120 VAC1 9 / 16 "€55.94
INTERMATIC K4236C Photocontrol, Ren ống 1/2 Inch, 120 - 277 VAC | AE6MTE 5U790 K4236Cmàu xám3"5.75 "1800 để 4150120 sang 277 VAC3"€67.83
INTERMATIC K4121C Photocontrol 1/2 inch Chủ đề ống nam 120vac | AE9YXZ 6P007 K4121CXám với dải trắng1-9 / 16 "2 5 / 16 "1800120 VAC1 9 / 16 "€31.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INTERMATIC K4221C Photocontrol Chủ đề ống nam 1/2 inch 120vac
€37.20 /đơn vị