Intermatic K4021c | Photocontrol Cố định 120vac | 6p005 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cố định Photocontrol INTERMATIC K4021C 120vac | AE9YXX 6P005

INTERMATIC K4021C Photocontrol cố định 120vac

Trong kho
Khoản mục: AE9YXX phần: K4021CTham chiếu chéo: 6P005
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
€28.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcđiều khiển quang
Màutrong suốt
Đăng ký thông tinSPST
Độ sâu13 / 16 "
Loại Enclosurekín mưa
Chân nến tắt3 để 15
Chân nến Bật1 để 5
Vật liệu vỏpolycarbonate
Chiều dài1 13 / 16 "
Tối đa Amps chấn lưu8.3
Tối đa Amps sợi đốt15
Tối đa Công suất1800
Gắn kếtđã sửa
NEMA Đánh giáKhông được đánh giá
Cài đặtHoàng hôn đến bình minh
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 158 độ F
UPC078275002005
điện áp120 VAC
Chiều rộng1 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8536509065
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Hành động trì hoãn làm giảm tải chuyển đổi do đèn pha ô tô, tia chớp, dây dẫn 9 "

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều dàiTối đa Công suấtđiện ápChiều rộngGiá cả
Cố định Photocontrol INTERMATIC K4321C 120vac | AA4TZE 13E061 K4321Cmàu xám4.5 "1800120 VAC2.75 "€40.82
INTERMATIC K4023C Photocontrol đã sửa lỗi 208 thành 277vac | AE6MTF 5U791 K4023Cmàu xám1 13 / 16 "3100 để 4150208 sang 277 VAC1 5 / 16 "€46.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INTERMATIC K4021C Photocontrol cố định 120vac
€28.77 /đơn vị