Intermatic Gmxsw-i-120 | Điện Cơ Hẹn Giờ Spdt 7 Ngày | 20xf44 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

INTERMATIC GMXSW-I-120 Hẹn giờ điện cơ 7 ngày Spdt | AF7EGK 20XF44

INTERMATIC Hẹn giờ điện cơ GMXSW-I-120 Spdt 7 ngày

Trong kho
Khoản mục: AF7EGK phần: GMXSW-I-120Tham chiếu chéo: 20XF44
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
€279.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHẹn giờ điện cơ
amps21
Đăng ký thông tinSPDT
Liên hệ HP @ 120V1
Liên hệ HP @ 240V2
Đội trưởng ngày
Độ sâu4.3 "
Loại EnclosurePolycarbonate trong nhà
Kết thúcmàu xám
Chiều cao11.8 "
Chiều dài11.8 "
Tối đa Chu kỳ Bật / Tắt48
Tối đa Cài đặt thời gian6 ngày 22 giờ.
Min. Cài đặt thời gian2 giờ.
núiBề mặt
NEMA Đánh giá1
Số lượng cực2
Số lượng Trippers bao gồm96
Nhiệt độ hoạt động.-40 độ đến 185 độ F
Kiểu7-Day
điện áp120 VAC
Chiều rộng568679 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.72
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)29.97
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS9107008000

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Mặt đồng hồ đích thực

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại EnclosureTối đa Cài đặt thời gianMin. Cài đặt thời gianNEMA Đánh giáNhiệt độ hoạt động.Kiểuđiện ápGiá cả
INTERMATIC GMXQT-O-120 Hẹn giờ điện cơ 24 giờ Spdt | AF7EGA 20XF34 GMXQT-O-120Polycarbonate ngoài trời23 giờ 45 phút.15 min.3R-4 độ đến 131 độ F24-Giờ120 VAC-
RFQ
Hẹn giờ điện cơ INTERMATIC GMXST-I-120 Spdt 24 giờ | AF7EGB 20XF35 GMXST-I-120Polycarbonate trong nhà23 giờ 45 phút.15 min.1-40 độ đến 185 độ F24-Giờ120 VAC-
RFQ
Hẹn giờ điện cơ INTERMATIC GMXST-I-240 Spdt 24 giờ | AF7EGC 20XF37 GMXST-I-240Polycarbonate trong nhà23 giờ 45 phút.15 min.1-40 độ đến 185 độ F24-Giờ240 VAC€170.86
Hẹn giờ điện cơ INTERMATIC GMXST-O-120 Spdt 24 giờ | AF7EGD 20XF38 GMXST-O-120Polycarbonate ngoài trời23 giờ 45 phút.15 min.3R-40 độ đến 185 độ F24-Giờ120 VAC€193.16
INTERMATIC GMXST-O-24 Hẹn giờ điện cơ 24 giờ Spdt | AF7EGE 20XF39 GMXST-O-24Polycarbonate ngoài trời23 giờ 45 phút.15 min.3R-40 độ đến 185 độ F24-Giờ24 VAC€82.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INTERMATIC Hẹn giờ điện cơ GMXSW-I-120 Spdt 7 ngày
€279.02 /đơn vị