Intermatic Gmxst-i-240 | Hẹn Giờ Cơ Điện Spdt 24h | 20xf37 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hẹn giờ điện cơ INTERMATIC GMXST-I-240 Spdt 24 giờ | AF7EGC 20XF37

INTERMATIC Hẹn giờ điện cơ GMXST-I-240 Spdt 24 giờ

Trong kho
Khoản mục: AF7EGC phần: GMXST-I-240Tham chiếu chéo: 20XF37
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
€160.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHẹn giờ điện cơ
amps21
Đăng ký thông tinSPDT
Liên hệ HP @ 120V1
Liên hệ HP @ 240V2
Đội trưởng ngàyKhông
Độ sâu4.3 "
Loại EnclosurePolycarbonate trong nhà
Kết thúcmàu xám
Chiều cao11.8 "
Chiều dài11.8 "
Tối đa Chu kỳ Bật / Tắt48
Tối đa Cài đặt thời gian23 giờ 45 phút.
Min. Cài đặt thời gian15 min.
núiBề mặt
NEMA Đánh giá1
Số lượng cực2
Số lượng Trippers bao gồm96
Nhiệt độ hoạt động.-40 độ đến 185 độ F
Kiểu24-Giờ
UPC078275153240
điện áp240 VAC
Chiều rộng568679 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.82
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)29.97
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS9107008000

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Mặt đồng hồ đích thực

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại EnclosureTối đa Cài đặt thời gianMin. Cài đặt thời gianNEMA Đánh giáNhiệt độ hoạt động.Kiểuđiện ápGiá cả
INTERMATIC GMXQT-O-120 Hẹn giờ điện cơ 24 giờ Spdt | AF7EGA 20XF34 GMXQT-O-120Polycarbonate ngoài trời23 giờ 45 phút.15 min.3R-4 độ đến 131 độ F24-Giờ120 VAC-
RFQ
Hẹn giờ điện cơ INTERMATIC GMXST-I-120 Spdt 24 giờ | AF7EGB 20XF35 GMXST-I-120Polycarbonate trong nhà23 giờ 45 phút.15 min.1-40 độ đến 185 độ F24-Giờ120 VAC-
RFQ
Hẹn giờ điện cơ INTERMATIC GMXST-O-120 Spdt 24 giờ | AF7EGD 20XF38 GMXST-O-120Polycarbonate ngoài trời23 giờ 45 phút.15 min.3R-40 độ đến 185 độ F24-Giờ120 VAC€177.63
INTERMATIC GMXST-O-24 Hẹn giờ điện cơ 24 giờ Spdt | AF7EGE 20XF39 GMXST-O-24Polycarbonate ngoài trời23 giờ 45 phút.15 min.3R-40 độ đến 185 độ F24-Giờ24 VAC€82.28
INTERMATIC GMXSW-I-120 Hẹn giờ điện cơ 7 ngày Spdt | AF7EGK 20XF44 GMXSW-I-120Polycarbonate trong nhà6 ngày 22 giờ.2 giờ.1-40 độ đến 185 độ F7-Day120 VAC€253.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INTERMATIC Hẹn giờ điện cơ GMXST-I-240 Spdt 24 giờ
€160.23 /đơn vị