INTERMATIC Vết thương lò xo hẹn giờ FD360M
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ hẹn giờ vết thương mùa xuân |
Đăng ký thông tin | SPDT |
Màu mặt | Ngà voi |
phù hợp | Hộp một băng |
HP@120V | 1 |
HP@240V | 2 |
Nhô lên | nhựa |
Công suất tải @ 250V (Amp) | 10 |
Tối đa Amps | 10 |
Số băng đảng | 1 |
Phạm vi thời gian | 0 đến 60 phút. |
Kiểu | Trang trí |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.18 |
Chiều cao tàu (cm) | 11.94 |
Chiều dài tàu (cm) | 7.62 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.59 |
Mã HS | 9107008000 |
Quốc gia | TN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.