INTERMATIC ET91215CR Hẹn giờ điện Astro 365 Ngày 12 Spdt Nema 3r
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hẹn giờ điện tử |
amps | 30 |
Thời gian sao lưu | 100 giờ. |
Loại Pin | Siêu tụ điện |
Màu | màu xám |
Đăng ký thông tin | SPDT |
Độ sâu | 5.375 " |
Chiều cao hiển thị | 1.04 Trong. |
Chiều rộng màn hình | 1.94 Trong. |
Bao vây | Thép |
Chiều cao | 19.125 " |
HP@120V | 1 |
HP@240V | 2 |
Chiều dài | 12.625 " |
Tối đa Chu kỳ Bật / Tắt | 4000 |
Tối đa Cài đặt thời gian | Không xác định |
Min. Cài đặt thời gian | 1 giây. |
Gắn kết | Chụp nhanh |
NEMA Đánh giá | 3R |
Số kênh | 12 |
Số lượng cực | 12 |
Số lượng sự kiện xung | 4000 |
Nhiệt độ hoạt động. | -40 đến 120 độ F |
Chế độ hoạt động | Astro 365 ngày |
Thời gian xung | 1 giây. đến 24 giờ. |
Kiểu | Thiên văn học / có thể lập trình |
điện áp | 120-277 |
Chiều rộng | 12.62 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 10 |
Chiều cao tàu (cm) | 22.61 |
Chiều dài tàu (cm) | 56.9 |
Chiều rộng tàu (cm) | 43.43 |
Mã HS | 9106905510 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Chiều dài | NEMA Đánh giá | Số kênh | Số lượng cực | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET90115C | 3" | 7.875 " | 5" | 1 | 1 | 1 | 5" | €819.29 | ||
ET90115CE | 3" | 7.875 " | 5" | 1 | 1 | 1 | 5" | €1,043.54 | ||
ET90115CR | 3.625 " | 9.875 " | 5.625 " | 3R | 1 | 1 | 5.62 " | €882.03 | ||
ET90115CRE | 3.625 " | 9.875 " | 5.625 " | 3R | 1 | 1 | 5.62 " | €967.06 | ||
ET90215C | 3" | 7.875 " | 5" | 1 | 2 | 2 | 5" | €1,077.71 | ||
ET90215CE | 3" | 7.875 " | 5" | 1 | 2 | 2 | 5" | €1,249.80 | ||
ET90215CR | 3.625 " | 9.875 " | 5.625 " | 3R | 2 | 2 | 5.62 " | €1,053.61 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.