Intermatic Et90115cre | Hẹn Giờ Điện Astro 365 Ngày 1 Spdt Ethernet | 13d103 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hẹn giờ điện INTERMATIC ET90115CRE Astro 365 Ngày 1 Spdt Ethernet | AA4RXZ 13D103

INTERMATIC ET90115CRE Hẹn giờ điện Astro 365 Ngày 1 Spdt Ethernet

Trong kho
Khoản mục: AA4RXZ phần: ET90115CRETham chiếu chéo: 13D103
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
€1,021.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHẹn giờ điện tử
amps30
Thời gian sao lưu100 giờ.
Loại PinSiêu tụ điện
Màumàu xám
Đăng ký thông tinSPDT
Độ sâu3.625 "
Chiều cao hiển thị1.04 Trong.
Chiều rộng màn hình1.94 Trong.
Bao vâyThép
Chiều cao9.875 "
HP@120V1
HP@240V2
Chiều dài5.625 "
Tối đa Chu kỳ Bật / Tắt4000
Tối đa Cài đặt thời gianKhông xác định
Min. Cài đặt thời gian1 giây.
Gắn kếtChụp nhanh
NEMA Đánh giá3R
Số kênh1
Số lượng cực1
Số lượng sự kiện xung4000
Nhiệt độ hoạt động.-40 đến 120 độ F
Chế độ hoạt độngAstro 365 ngày
Thời gian xung1 giây. đến 24 giờ.
KiểuThiên văn học / có thể lập trình
điện áp120-277
Chiều rộng5.62 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.94
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)28.7
Chiều rộng tàu (cm)23.62
Mã HS9106905520
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Mô-đun Ethernet, Lập trình sao chép sang công tắc thời gian khác cho mục đích sao lưu qua USB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoChiều dàiNEMA Đánh giáSố kênhSố lượng cựcChiều rộngGiá cả
Hẹn giờ điện INTERMATIC ET90115C Astro 365 Ngày 1 Spdt Nema 1 | AA4RXW 13D099 ET90115C3"7.875 "5"1115"€837.85
Bộ hẹn giờ điện INTERMATIC ET90115CE Astro 365 Ngày 1 Spdt Ethernet | AA4RXX 13D101 ET90115CE3"7.875 "5"1115"€1,063.28
Hẹn giờ điện INTERMATIC ET90115CR Astro 365 Ngày 1 Spdt Nema 3r | AA4RXY 13D102 ET90115CR3.625 "9.875 "5.625 "3R115.62 "€960.36
Hẹn giờ điện INTERMATIC ET90215C Astro 365 Ngày 2 Spdt Nema 1 | AA4RYA 13D104 ET90215C3"7.875 "5"1225"€1,097.08
Hẹn giờ điện INTERMATIC ET90215CE Astro 365 Ngày 2 Spdt Ethernet | AA4RYB 13D105 ET90215CE3"7.875 "5"1225"€1,248.92
Hẹn giờ điện INTERMATIC ET90215CR Astro 365 Ngày 2 Spdt Nema 3r | AA4RYC 13D106 ET90215CR3.625 "9.875 "5.625 "3R225.62 "€1,133.65
Bộ hẹn giờ điện INTERMATIC ET90215CRE Astro 365 Ngày 2 Spdt Ethernet | AA4RYD 13D107 ET90215CRE3.625 "9.875 "5.625 "3R225.62 "€951.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INTERMATIC ET90115CRE Hẹn giờ điện Astro 365 Ngày 1 Spdt Ethernet
€1,021.91 /đơn vị