Intermatic Et1705c | Hẹn Giờ Điện Tử 7 Ngày Spst 120-277 V | 3fxa1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ hẹn giờ điện tử INTERMATIC ET1705C 7 ngày Spst 120-277 V | AC9DXV 3FXA1

INTERMATIC ET1705C Hẹn giờ điện tử 7 ngày Spst 120-277 V

Trong kho
Khoản mục: AC9DXV phần: ET1705CTham chiếu chéo: 3FXA1
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
€432.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHẹn giờ điện tử
amps30
Thời gian sao lưuLên đến 3 năm.
Loại PinKiềm AAA
Màumàu xám
Đăng ký thông tinSPST
Độ sâu3-1 / 8 "
Bao vâyThép
Chiều cao7.75 "
HP@120V1
HP@240V2
Chiều dài8"
Tối đa Chu kỳ Bật / Tắt14
Tối đa Cài đặt thời gian6 Ngày 23 giờ 59 phút
Min. Cài đặt thời gian1 min.
Gắn kếtBề mặt
NEMA Đánh giá1
Số kênh1
Số lượng cực1
Số lượng sự kiện xung28
Nhiệt độ hoạt động.-40 đến 155 F
Chế độ hoạt động7 ngày
Kiểu7 ngày điện tử
điện áp120 / 208 / 240 / 277
Watts3600
Chiều rộng5.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Chiều cao tàu (cm)20.57
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS9107008000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố kênhGiá cả
INTERMATIC ET1725C Đồng Hồ Điện Tử 7 Ngày, SPST, 30 A, Thép Loại 1 | AC9DXW 3FXA2 ET1725C2€466.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INTERMATIC ET1705C Hẹn giờ điện tử 7 ngày Spst 120-277 V
€432.82 /đơn vị