Intech T6 | Kẹp chữ T Đường kính tối đa 5/16 inch. - PK50 | 6zf04 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

INTECH T6 Kẹp chữ T Đường kính tối đa 5/16 inch - Gói 50 | AF2YWW 6ZF04

INTECH T6 T-clip Fastener Đường kính tối đa 5/16 inch - Gói 50

Trong kho
Khoản mục: AF2YWW Kiểu: T6Tham chiếu chéo: 6ZF04
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
€37.12 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt kẹp T
Trung tâm lỗ0.12 Trong.
MàuĐen
Vật chấtPolyaxetat
Tối đa Dia. (Trong.)5/16
Tối thiểu. Dia.1/4 Trong.
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 212 F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Kẹp giữ T-clip Intech T6 được thiết kế để cố định ống hoặc ống dẫn vào tường/trần, trong và sau khi lắp đặt.

Tính năng, đặc điểm:

  • Dây buộc kẹp chữ T Intech T6 có thiết kế lắp chìm có thể được bắt vào ống mềm, dây điện, ống hoặc vật có mặt cắt ngang hình tròn.
  • Thiết bị này có thể chịu được nhiệt độ từ -40 đến 212 độ F và có một lỗ trung tâm 0.12 inch để dễ dàng lắp đặt.
  • Nó có cấu trúc polyacet với chất ức chế tia cực tím để có độ ổn định kích thước tuyệt vời.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Có bao nhiêu miếng có sẵn trong gói này?

A. Dây buộc màu đen này của Intech có sẵn trong một gói 50 chiếc.

H. Nên đặt các clip cách nhau bao xa?

A. Cần có các đoạn kẹp trên mỗi dầm và khoảng cách giữa chúng không được vượt quá 400 mm.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhpkg. Số lượngGiá cả
INTECH T4 Kẹp chữ T Đường kính tối đa 1/4 inch - Gói 50 | AF2YWV 6ZF03 T450€31.38
INTECH T8 Kẹp chữ T Đường kính tối đa 3/8 inch - Gói 50 | AF2YWX 6ZF05 T850€38.27
INTECH T10 Kẹp chữ T Đường kính tối đa 1/2 inch - Gói 50 | AF2YWY 6ZF06 T1050€38.65
INTECH T12 Kẹp chữ T Đường kính tối đa 5/8 inch - Gói 50 | AF2YWZ 6ZF07 T1250€45.53
INTECH T15 Kẹp chữ T Đường kính tối đa 3/4 inch - Gói 25 | AF2YXA6ZF08 T1525€33.30
INTECH T18 Kẹp chữ T Đường kính tối đa 7/8 inch - Gói 25 | AF2YXB 6ZF09 T1825€38.23
INTECH T22 Kẹp chữ T Đường kính tối đa 1 inch - Gói 25 | AF2YXC 6ZF10 T2225€48.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INTECH T6 T-clip Fastener Đường kính tối đa 5/16 inch - Gói 50
€37.12 /đóng gói