Insize Isl-a5-700 | Cân nhỏ giọt tuyến tính, Phạm vi hiệu quả 28 In/700 Mm, Độ chính xác +/- 337µ Inch, Ip54, Cáp | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cân DRO tuyến tính INSIZE ISL-A5-700, Phạm vi hiệu dụng 28 in/700 mm, Độ chính xác +/- 337µ Inch, IP54, Cáp | CV4NAJ 463H77

INSIZE Cân DRO tuyến tính ISL-A5-700, Phạm vi hiệu quả 28 in/700 mm, Độ chính xác +/- 337µ Inch, IP54, Cáp

Trong kho
Vật phẩm: CV4NAJ Model: ISL-A5-700Tham chiếu chéo: 463H77
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
€670.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuy mô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.31
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Cân DRO tuyến tính INSIZE ISL-A1-950, Phạm vi hiệu dụng 38 in/950 mm, Độ chính xác +/- 387µ Inch, IP54, Cáp | CR4QMQ 463H62 ISL-A1-950€1,160.76
Cân DRO tuyến tính INSIZE ISL-A5-1000, Phạm vi hiệu quả 40 in/1000 mm, Độ chính xác +/- 397µ Inch, IP54, Cáp | CR4QMR 463H64 ISL-A5-1000€975.83
Cân DRO tuyến tính INSIZE ISL-B5-250, Phạm vi hiệu quả 10 in/250 mm, Độ chính xác +/-µ Inch, IP54, Cáp | CV4MYU 463H97 ISL-B5-250€693.54
Cân DRO tuyến tính INSIZE ISL-A5-250, Phạm vi hiệu dụng 10 in/250 mm, Độ chính xác +/- 247µ Inch, IP54, Cáp | CV4MYV 463H67 ISL-A5-250€650.12
Cân DRO tuyến tính INSIZE ISL-A1-250, Phạm vi hiệu quả 10 in/250 mm, Độ chính xác +/- 247µ Inch, IP54, Cáp | CV4MYW 463H47 ISL-A1-250€742.63
Cân DRO tuyến tính INSIZE ISL-B5-300, Phạm vi hiệu dụng 12 in/300 mm, Độ chính xác +/-µ Inch, IP54, Cáp | CV4MYX 463H98 ISL-B5-300€693.54
Cân DRO tuyến tính INSIZE ISL-A5-300, Phạm vi hiệu dụng 12 in/300 mm, Độ chính xác +/- 257µ Inch, IP54, Cáp | CV4MYY 463H68 ISL-A5-300€673.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INSIZE Cân DRO tuyến tính ISL-A5-700, Phạm vi hiệu quả 28 in/700 mm, Độ chính xác +/- 337µ Inch, IP54, Cáp
€670.28 /đơn vị