Insize 7113-300a | Quy tắc cứng nhắc, Inch/số liệu, 0.5 Mm/1/32 X 1/64 X 1 Mm, Chiều dài 12 inch, Chiều dài 300 Mm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

INSIZE 7113-300A Thước cứng, Inch/Metric, 0.5 mm/1/32 X 1/64 X 1 mm, Chiều dài 12 inch, Chiều dài 300 mm | CR4TZJ 409F10

INSIZE 7113-300A Quy tắc cứng nhắc, Inch/Metric, 0.5 mm/1/32 X 1/64 X 1 mm, Chiều dài 12 inch, Chiều dài 300 mm

Trong kho
Vật phẩm: CR4TZJ phần: 7113-300ATham chiếu chéo: 409F10
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
€44.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuy tắc cứng nhắc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
INSIZE 7126-12 Thước Cứng, 4R, Kích thước 1/16 X 1/32 X 1/64 X 1/8 Inch, Chiều dài 12 Inch, Thép không gỉ | CR4TZF 54XH87 7126-12€8.16
INSIZE 7126-24 Thước cứng, 4R, Kích thước 1/16 X 1/32 X 1/64 X 1/8 Inch, Chiều dài 24 Inch, Chiều dài 609.6 mm | CR4TZG 54XH88 7126-24€18.53
INSIZE 7126-6 Thước cứng, 4R, Kích thước 1/16 X 1/32 X 1/64 X 1/8 Inch, Chiều dài 6 Inch, Chiều dài 152.4 mm | CR4TZH 54XH89 7126-6€4.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INSIZE 7113-300A Quy tắc cứng nhắc, Inch/Metric, 0.5 mm/1/32 X 1/64 X 1 mm, Chiều dài 12 inch, Chiều dài 300 mm
€44.94 /đơn vị