Insize 7110-1500 | Thước thép, Inch/hệ mét, 0.5 Mm/1/16 In/1/32 In/1/64 In/1 Mm, Chiều dài 60 Inch, 1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thước thép INSIZE 7110-1500, Inch/Metric, 0.5 mm/1/16 in/1/32 in/1/64 in/1 mm, 60 Inch Chiều dài In, 1 | CR4UHT 409F04

INSIZE Thước thép 7110-1500, Inch/Hệ mét, 0.5 mm/1/16 inch/1/32 inch/1/64 inch/1 mm, Chiều dài 60 inch, 1

Trong kho
Vật phẩm: CR4UHT Mẫu: 7110-1500Tham chiếu chéo: 409F04

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€114.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuy tắc thép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.81
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Thước thép INSIZE 7110-300, Inch/Metric, 0.5 mm/1/16 in/1/32 in/1/64 in/1 mm, Chiều dài 12 Inch In | CR4UHN 409F07 7110-300€9.99
Thước thép INSIZE 7110-500, Inch/Metric, 0.5 mm/1/16 in/1/32 in/1/64 in/1 mm, Chiều dài 20 Inch In | CR4UHP 409F08 7110-500€26.67
Thước thép INSIZE 7110-1000, Inch/Metric, 0.5 mm/1/16 in/1/32 in/1/64 in/1 mm, 40 Inch Chiều dài In, 1 | CR4UHQ 409F01 7110-1000€61.19
Thước thép INSIZE 7110-1200, Inch/Metric, 0.5 mm/1/16 in/1/32 in/1/64 in/1 mm, 48 Inch Chiều dài In, 1 | CR4UHR 409F02 7110-1200€67.20
Thước thép INSIZE 7110-200, Inch/Metric, 0.5 mm/1/16 in/1/32 in/1/64 in/1 mm, Chiều dài 8 Inch In | CR4UHU 409F05 7110-200€8.85
Thước thép INSIZE 7110-2000, Inch/Metric, 0.5 mm/1/16 in/1/32 in/1/64 in/1 mm, 80 Inch Chiều dài In, 2 | CR4UHV 409F06 7110-2000€160.41
Thước thép INSIZE 7110-3001, Inch/Metric, 0.5 mm/1/16 in/12 in/1/32 in/1/64 in/1 mm, Chiều dài 12 Inch In | CR4UHW 409R91 7110-3001€9.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INSIZE Thước thép 7110-1500, Inch/Hệ mét, 0.5 mm/1/16 inch/1/32 inch/1/64 inch/1 mm, Chiều dài 60 inch, 1
€114.23 /đơn vị