Insize 6353-25w | Đầu micromet kỹ thuật số, phạm vi 0 inch đến 1 in/0 đến 25 mm, độ chính xác ± 0.00008 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu micromet kỹ thuật số INSIZE 6353-25W, Phạm vi 0 inch đến 1 in/0 đến 25 mm, Độ chính xác ±0.00008 inch | CR4QUH 462V86

INSIZE Đầu micromet kỹ thuật số 6353-25W, phạm vi 0 inch đến 1 in/0 đến 25 mm, độ chính xác ± 0.00008 inch

Trong kho
Vật phẩm: CR4QUH phần: 6353-25WTham chiếu chéo: 462V86

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€432.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu micromet

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.48
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Đầu micromet kỹ thuật số INSIZE 6353-25, Phạm vi 0 inch đến 1 in/0 đến 25 mm, Độ chính xác ±0.00008 inch | CR4QUF 462V85 6353-25€426.56
Đầu micromet kỹ thuật số INSIZE 6354-25W, Phạm vi 0 inch đến 1 in/0 đến 25 mm, Độ chính xác ±0.00008 inch | CR4QUG 462V87 6354-25W€443.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INSIZE Đầu micromet kỹ thuật số 6353-25W, phạm vi 0 inch đến 1 in/0 đến 25 mm, độ chính xác ± 0.00008 inch
€432.89 /đơn vị