Comp sáng tạo. 3gdk4 | Núm ba ngạnh 1/2 5/16-18 1 3/4 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LINH KIỆN ĐỔI MỚI 3GDK4 Núm Ba Ngạnh 1/2 5 / 16-18 1 3/4 In | AC9FPC

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDK4 Núm ba chấu 1/2 5/16-18 1 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AC9FPC phần: 3GDK4
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
€3.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNúm ba ngạnh
Dia cơ sở.0.75 "
đường kính1.75 "
Kết thúcMạ kẽm
Loại númNhựa Polypro đen, Chèn thép kẽm
Chiều dài1"
Vật chấtThép
Chiều dài trục vít0.5 "
Phong cáchThree Prong w / Vít
Kích thước chủ đề5 / 16-18

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS3926902500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDia cơ sở.đường kínhKết thúcChiều dàiChiều dài trục vítPhong cáchNhấn vào Nhập (Vào)Giá cả
LINH KIỆN ĐỔI MỚI 3GDJ7 1.25 Núm 3 chấu Thru 5 / 16-18 Zy Pp | AC9FNW 3GDJ70.625 "1.25 "Vàng kẽm1"-ba ngạnhthông qua€1.84
LINH KIỆN ĐỔI MỚI 3GDJ8 1.25 Núm 3 chấu 5 / 16-18 Zy Pp | AC9FNX 3GDJ80.625 "1.25 "Mạ kẽm1"-ba ngạnhBlind€2.70
LINH KIỆN ĐỔI MỚI 3GDK5 Núm Ba Ngạnh 1 1/2 5 / 16-18 1 3/4 In | AC9FPD 3GDK50.75 "1.75 "Mạ kẽm1"1.5 "Three Prong w / Vít-€3.27
LINH KIỆN ĐỔI MỚI GN5C ---- 3P4--21 Núm ba ngạnh 5 / 16-18 1 3/4 In | AC9FPE 3GDK6 GN5C ---- 3P4--210.75 "1.75 "Mạ kẽm1"-ba ngạnhthông qua€2.63
LINH KIỆN ĐỔI MỚI 3GDK7 Mù Ba Núm 5 / 16-18 1 3/4 In | AC9FPF 3GDK70.75 "1.75 "Vàng kẽm1"-ba ngạnhBlind€3.20
LINH KIỆN ĐỔI MỚI 3GDK8 Ba Núm Lộc 5 / 16-18 1 3/4 In | AC9FPG 3GDK80.75 "1.75 "Mạ kẽm1"-ba ngạnhKhóa Thru€2.73
THÀNH PHẦN ĐỔI MỚI 3GDL8 Núm Ba Ngạnh 1 5 / 16-18 2 In | AC9FPR 3GDL80.75 "2"Mạ kẽm1.125 "1"Three Prong w / Vít-€3.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDK4 Núm ba chấu 1/2 5/16-18 1 3/4 In
€3.18 /đơn vị