Ingersoll-rand R026b-psv-2 | Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.20hp 6 inch | 3năm26 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

INGERSOLL-RAND R026B-PSV-2 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.20hp 6 inch | AD3FTU 3YY26

INGERSOLL-RAND R026B-PSV-2 Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên trên không 0.20hp 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AD3FTU phần: R026B-PSV-2Tham chiếu chéo: 3YY26
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
€434.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM @ đầy tải15.8
Loại ống xảĐuôi
Tốc độ12,000 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Vật liệu vỏhỗn hợp
HP0.20
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Quỹ đạo Dia.3 / 16 "
Chiều dài tổng thể7.5 "
Loại mặt đệmVinyl
Kích pad6"
Áp suất yêu cầu90 psi
ThrottleLever
UPC663024002025
Chân không / không chân khôngKhông chân không
tốc độ biến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.26
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kiểu vải liệm (Ngắn)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM @ đầy tảiXử lý vật liệuChiều dài tổng thểGiá cả
Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên trong không khí INGERSOLL-RAND 4151, 0.2 HP, 6 inch, 12000 RPM | AB2KTN 1MM30 415115.5Cao su7"€288.79
INGERSOLL-RAND R026B-PSV-1 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.20hp 6 inch | AC9RHE 3JF13 R026B-PSV-115.8hỗn hợp7.5 "€433.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND R026B-PSV-2 Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên trên không 0.20hp 6 inch
€434.46 /đơn vị