Ingersoll-rand R025b-psv-2 | Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.20hp 5 inch | 3năm25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

INGERSOLL-RAND R025B-PSV-2 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.20hp 5 inch | AD3FTT 3YY25

INGERSOLL-RAND R025B-PSV-2 Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên trên không 0.20hp 5 inch

Trong kho
Khoản mục: AD3FTT phần: R025B-PSV-2Tham chiếu chéo: 3YY25
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
€425.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM @ đầy tải15.8
Loại ống xảĐuôi
Tốc độ12,000 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Vật liệu vỏhỗn hợp
HP0.20
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Quỹ đạo Dia.3 / 32 "
Chiều dài tổng thể7"
Loại mặt đệmVinyl
Kích pad5"
Áp suất yêu cầu90 psi
ThrottleLever
Chân không / không chân khôngKhông chân không
tốc độ biến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.22
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8467111040
Quốc giaFR

Chi tiết sản phẩm:

  • Kiểu vải liệm (Ngắn)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu vỏQuỹ đạo Dia.Giá cả
INGERSOLL-RAND R025B-PSV-1 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.20hp 5 inch | AC9RHC 3JF08 R025B-PSV-1Kim loại3 / 16 "€423.06
INGERSOLL-RAND R025B-VLV-1 Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.20hp 5 inch | AC9RHD 3JF09 R025B-VLV-1hỗn hợp3 / 32 "€490.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND R025B-PSV-2 Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên trên không 0.20hp 5 inch
€425.97 /đơn vị