Ingersoll-rand M2h180rg4 | Máy mài khuôn khí, Collet 1/4 inch và 6 mm, Tốc độ tự do 18 vòng / phút, 000 Hp | 1jw45 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy mài khuôn không khí INGERSOLL-RAND M2H180RG4, 1/4 inch và 6 mm Collet, Tốc độ tự do 18, 000 Rpm, 1 HP | CD3XDW 45JW75

INGERSOLL-RAND M2H180RG4 Máy mài khuôn không khí, Ống kẹp 1/4 inch và 6 mm, Tốc độ tự do 18 Rpm, 000 HP

Trong kho
Khoản mục: CD3XDW phần: M2H180RG4Tham chiếu chéo: 45JW75

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€828.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy mài không khí
Air Inlet3 / 8 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy10.50
Loại mangBanh
CFM @ đầy tải42.0
Vòng kẹp1/4 "và 6mm
Nhiệm vụcông nghiệp
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ18,000 rpm
Loại máy màiSảnh
Xử lý vật liệuNylon gia cường thủy tinh
HP1.0 HP
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể8 25 / 64 "
Áp suất yêu cầu90 psi
ThrottleĐòn bẩy an toàn
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.53

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Động cơ miễn phí

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND M2H180RG4 Máy mài khuôn không khí, Ống kẹp 1/4 inch và 6 mm, Tốc độ tự do 18 Rpm, 000 HP
€828.90 /đơn vị