Ingersoll-rand G1x250rg4 | 1tdg4 | Máy mài khuôn khí | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy mài khuôn không khí INGERSOLL-RAND G1X250RG4 Mở rộng 25k Rpm 0.4 Hp 25cfm | AB3HAF 1TDG4

INGERSOLL-RAND Máy mài khuôn không khí G1X250RG4 Mở rộng 25k Rpm 0.4 Hp 25cfm

Trong kho
Khoản mục: AB3HAF phần: G1X250RG4Tham chiếu chéo: 1TDG4
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
€995.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy mài không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy6.3
Loại mangBanh
CFM @ đầy tải25.0
Vòng kẹp1 / 4 "
Nhiệm vụcông nghiệp
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ25,000 rpm
Loại máy màiMở rộng
Xử lý vật liệuhỗn hợp
HP0.4
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể9.125 "
Áp suất yêu cầu90 psi
ThrottleLever
UPC663024004425
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.06
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)30.73
Chiều rộng tàu (cm)16.76
Mã HS8467111040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHPCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyLoại mangMin. Kích thước ốngChiều dài tổng thểCFM @ đầy tảiNhiệm vụLàm suy nhượcGiá cả
Máy mài khuôn khí mở rộng INGERSOLL-RAND G3X180RG4, 18000 Rpm, 1.4 Hp, 55cfm | AB3HAE 1TDG2 G3X180RG41.4 HP-Banh1 / 2 "14.125 "55.0--€1,427.12
Máy mài không khí INGERSOLL-RAND 61H150G4 Mở rộng 15k Rpm 1.33 Hp 40cfm | AD3CQN 3Y525 61H150G41.3310.0Bóng hàng đôi1 / 2 "15.5 "40.0công nghiệpBên€2,984.13
Máy mài khuôn không khí INGERSOLL-RAND 325XC4A mở rộng 25k Rpm 0.4 Hp 33cfm | AD9MGX 4TMA9 325XC4A0.48.0Ball / Needle3 / 8 "9.625 "33.0Tổng QuátĐuôi€620.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND Máy mài khuôn không khí G1X250RG4 Mở rộng 25k Rpm 0.4 Hp 25cfm
€995.62 /đơn vị