Ingersoll-rand 7978 | Máy mài bút chì Air công nghiệp 60000 vòng/phút | 5z343 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

INGERSOLL-RAND 7978 Máy mài bút chì công nghiệp 60000 Rpm | AE7KXT 5Z343

INGERSOLL-RAND 7978 Máy mài bút chì công nghiệp 60000 vòng / phút

Trong kho
Khoản mục: AE7KXT phần: 7978Tham chiếu chéo: 5Z343
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
€972.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy mài bút chì
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy1.5
Vòng biBanh
CFM @ đầy tải6.0
Công suất Collet1 / 8 "
Nhiệm vụcông nghiệp
Loại ống xảMặt trận
Tốc độ60,000 rpm
Chiều dài ống84 "
Vật liệu vỏThép
HP0.10
Min. Kích thước ống1 / 4 "
Chiều dài tổng thể5 2 / 3 "
Áp suất yêu cầu90 psi
ThrottleTrượt
Trọng lượng dụng cụ0.3 lb
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)27.69
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8467111040
Quốc giaKR

Chi tiết sản phẩm:

  • ID vòi roi (3/16 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtốc độ biếnCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiLoại ống xảChiều dài ốngChiều dài tổng thểThrottleTrọng lượng dụng cụGiá cả
Máy mài bút chì không khí INGERSOLL-RAND GH011A-600-1 Công nghiệp 60000 Rpm | AE7KXU 5Z344 GH011A-600-11.87.0Đuôi72 "5 1 / 3 "Twist0.2 lb€1,046.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND 7978 Máy mài bút chì công nghiệp 60000 vòng / phút
€972.81 /đơn vị