Ingersoll-rand 7807r, Máy khoan khí góc phải | 3jd41 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy khoan không khí INGERSOLL-RAND 7807R, Kích thước đầu cặp 3/8 inch, có thể đảo ngược, 0.33 HP | AC9QZR 3JD41

INGERSOLL-RAND Máy khoan không khí 7807R, Kích thước đầu kẹp 3/8 inch, có thể đảo ngược, 0.33 HP

Trong kho
Khoản mục: AC9QZR phần: 7807RTham chiếu chéo: 3JD41
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
€231.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan khí góc phải
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4.0
CFM @ đầy tải17.0
Kích thước kẹp3 / 8 "
Loại mũi khoanCó khóa
Nhiệm vụTổng Quát
Tốc độ1800 rpm
Xử lý vật liệuNhôm
HP1/3
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể8.125 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Reversing
Chiều dài góc phải3"
Phong cáchGóc phải
Loại bướm gaLever
Trọng lượng dụng cụ2.42 lb
UPC663023005065
tốc độ biến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.31
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)23.11
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS8467115020
Quốc giaKR

Chi tiết sản phẩm:

  • Máy khoan không khí góc phải được thiết kế để gia công kim loại tấm, gỗ và vật liệu tổng hợp trong không gian hạn chế một cách dễ dàng
  • Vỏ nhôm chắc chắn có khả năng chịu được môi trường khắc nghiệt và rơi nhiều lần mà không làm hỏng dụng cụ
  • Có cấu hình góc vuông cho phép tiếp cận dễ dàng hơn để vận hành chính xác cao và thiết bị điều tiết với cơ chế tốc độ dễ kiểm soát
  • Động cơ đảo chiều tạo điều kiện thuận lợi cho cả quay trái và phải và một mâm cặp Jacobs để giữ mũi khoan tại chỗ trong khi quay và ngăn ngừa trượt

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND Máy khoan không khí 7807R, Kích thước đầu kẹp 3/8 inch, có thể đảo ngược, 0.33 HP
€231.05 /đơn vị