Ingersoll-rand 7804ka | Bộ Máy Khoan Khí Súng Ngắn 1/4" | 1xfg8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ máy khoan INGERSOLL-RAND 7804KA General Pistol 1/4 | AB4EEE 1XFG8

INGERSOLL-RAND Bộ máy khoan không khí 7804KA Súng lục chung 1/4"

Trong kho
Khoản mục: AB4EEE phần: 7804KATham chiếu chéo: 1XFG8
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
€264.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ khoan khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy1.92
Vòng biBall và Roller
CFM @ đầy tải17.5
Kích thước kẹp1 / 4 "
Loại mũi khoanCó khóa
Nhiệm vụTổng Quát
Tốc độ1600 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể7.25 "
Áp suất yêu cầu90 psi
ReversingKhông
Phong cáchSúng lục
Loại bướm gaCò súng
Trọng lượng dụng cụ1.70 lb
tốc độ biến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.98
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)37.08
Chiều rộng tàu (cm)26.92
Mã HS8467115020
Quốc giaKR

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND Bộ máy khoan không khí 7804KA Súng lục chung 1/4"
€264.65 /đơn vị