INGERSOLL-RAND 7100E15 Máy Nén Khí Điện 2 Tầng 15 HP 200V
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy nén khí điện |
(F) Cửa hàng NPT | 1" |
amps | 48.3 |
Loại máy nén | Xe tăng gắn |
Kiểm soát | Hai |
Vật liệu xi lanh | Gang thep |
dBA @ 3 chân | 85.1 |
Bao vây | NEMA 1 |
Kết thúc | Nướng Trên Bột Tráng Men |
Không khí miễn phí CFM @ Max. Sức ép | 50 |
HP | 15 |
Hz | 60 |
Loại bôi trơn | Bôi trơn Splash |
Max. Sức ép | 175 psi |
Loại động cơ | Mở Dripproof |
Số lượng giai đoạn | 2 |
Tắt cài đặt công tắc áp suất | 175 |
Bật cài đặt công tắc áp suất | 135 |
Chiều cao tổng thể | 52 " |
Chiều dài tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 29 " |
Giai đoạn | 3 |
Dung tích dầu bơm | 2.5 qt. |
Bơm RPM | 1100 |
Kích thước bể | 120 gal. |
Loại xe tăng | Ngang |
điện áp | 200 |
Trọng lượng tàu (kg) | 528.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 165.1 |
Chiều dài tàu (cm) | 200.66 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 8414802055 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều rộng tổng thể | amps | Kiểm soát | điện áp | Bao vây | Kết thúc | HP | Hz | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2545E10A | 30 " | 25 | Công tắc áp suất | 230 | NEMA | Sơn tĩnh điện | 10 | 50/60 | €8,176.86 | RFQ
|
2545E10B | 30 " | 12.5 | Công tắc áp suất | 460 | NEMA | Sơn tĩnh điện | 10 | 60 | €8,793.76 | RFQ
|
7100E15A | 30 " | 42 | Công tắc áp suất | 230 | NEMA | Sơn tĩnh điện | 15 | 60 | €11,460.55 | RFQ
|
7100E15B | 30 " | 21 | Công tắc áp suất | 460 | NEMA | Sơn tĩnh điện | 15 | 60 | €11,129.99 | RFQ
|
2545E10FP-200-3 | 30 " | 28.1 | Công tắc áp suất | 200 | NEMA | Sơn tĩnh điện | 10 | 60 | €8,176.86 | RFQ
|
7100E15 | 29 " | 42/21 | Hai | 230/460 | NEMA 1 | Nướng Trên Bột Tráng Men | 15 | 60 | €7,899.14 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.