INGERSOLL-RAND 2545E10A Máy Nén Khí Chạy Điện 2 Tầng 10 Hp
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy nén khí điện |
(F) Cửa hàng NPT | 3 / 4 " |
amps | 25 |
Loại máy nén | Xe tăng gắn |
Kiểm soát | Công tắc áp suất |
Chuyển đổi | 110 đến 220VAC, 220 đến 110VAC |
Độ sâu | 10.75 " |
Bao vây | NEMA |
Enclosure liệu | Kim loại huyệt màu đen |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Không khí miễn phí CFM @ Max. Sức ép | 35 |
Chiều cao | 9" |
HP | 10 |
Hz | 50/60 |
Loại bôi trơn | Bôi trơn Splash |
Max. Sức ép | 175 psi |
Loại động cơ | Mở Dripproof |
Gắn kết | di động |
Số lượng giai đoạn | 2 |
Tắt cài đặt công tắc áp suất | 175 |
Bật cài đặt công tắc áp suất | 140 |
Chiều cao tổng thể | 50 " |
Chiều dài tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 30 " |
Giai đoạn | 3 |
Dung tích dầu bơm | 2.5 qt. |
Bơm RPM | 1050 |
Kích thước bể | 120 gal. |
Loại xe tăng | Ngang |
Xếp hạng VA | 3kVA |
điện áp | 230 |
Chiều rộng | 9.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 409.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 162.56 |
Chiều dài tàu (cm) | 93.98 |
Chiều rộng tàu (cm) | 203.2 |
Mã HS | 8414801625 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều rộng tổng thể | amps | Kiểm soát | điện áp | Bao vây | Kết thúc | HP | Hz | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2545E10B | 30 " | 12.5 | Công tắc áp suất | 460 | NEMA | Sơn tĩnh điện | 10 | 60 | €8,793.76 | RFQ
|
7100E15A | 30 " | 42 | Công tắc áp suất | 230 | NEMA | Sơn tĩnh điện | 15 | 60 | €11,460.55 | RFQ
|
7100E15B | 30 " | 21 | Công tắc áp suất | 460 | NEMA | Sơn tĩnh điện | 15 | 60 | €11,129.99 | RFQ
|
2545E10FP-200-3 | 30 " | 28.1 | Công tắc áp suất | 200 | NEMA | Sơn tĩnh điện | 10 | 60 | €8,176.86 | RFQ
|
7100E15 | 29 " | 42/21 | Hai | 230/460 | NEMA 1 | Nướng Trên Bột Tráng Men | 15 | 60 | €7,899.14 | RFQ
|
7100E15 | 29 " | 48.3 | Hai | 200 | NEMA 1 | Nướng Trên Bột Tráng Men | 15 | 60 | €9,232.95 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.