Ingersoll-rand 61h120l6 | Máy mài góc không khí mở rộng Chiều dài 14-3/4 inch | 3y526 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy mài góc không khí mở rộng INGERSOLL-RAND 61H120L6 Chiều dài 14-3/4 inch | AD3CQP 3Y526

INGERSOLL-RAND Máy mài góc không khí mở rộng 61H120L6 Chiều dài 14-3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AD3CQP phần: 61H120L6Tham chiếu chéo: 3Y526
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
€2,924.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy mài góc không khí mở rộng
Air Inlet3 / 8 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy9.3
CFM @ đầy tải37
Nhiệm vụcông nghiệp
Làm suy nhượcBên
Tốc độ12,000 rpm
Loại máy màiLoại 1
Xử lý vật liệuKim loại
HP1.25
KhóaSự An Toàn
Min. Kích thước ống1 / 2 "
Chiều dài tổng thể14.75 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính3 / 8 "-24
ThrottleLever
tốc độ biếnKhông
Đường kính bánh xe1/4 đến 3 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.3
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)43.69
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND Máy mài góc không khí mở rộng 61H120L6 Chiều dài 14-3/4 inch
€2,924.26 /đơn vị