Máy cưa chuyển động tịnh tiến Ingersoll-rand 529, Tay cầm bằng cao su | 23z007 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cưa khí chuyển động tịnh tiến INGERSOLL-RAND 529, 9500 spm, Độ rung thấp, Xoay 360 độ | AB7RGE 23Z007

INGERSOLL-RAND 529 Máy cưa hơi piston, 9500 spm, Độ rung thấp, Xoay 360 độ

Trong kho
Khoản mục: AB7RGE phần: 529Tham chiếu chéo: 23Z007
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
€323.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cưa khí pittông
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy1.1
CFM @ đầy tải1.13
Nhiệm vụTổng Quát
Vật liệu vỏhỗn hợp
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể9.75 "
Áp suất yêu cầu84 psi
Chiều dài đột quỵ3 / 8 "
Số lần di chuyển mỗi phút9500
ThrottleLever
Trọng lượng dụng cụ1.50 lb
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)30.23
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8467195090
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Lý tưởng để cắt hoặc cắt chính xác nhựa, sợi thủy tinh và nhôm
  • Có đầu vào xoay 360 độ đảm bảo cắt chính xác trên các bề mặt cong và phẳng
  • Thiết kế giảm rung được cấp bằng sáng chế và kết cấu nhẹ giúp tăng khả năng tiếp cận và tuổi thọ sử dụng
  • Được trang bị một lưỡi dao sắc bén và tay cầm bằng cao su để đảm bảo người dùng ít mệt mỏi và vận hành hiệu quả
  • Ống xả có thể điều chỉnh hướng luồng không khí ra xa người dùng và các yếu tố công nghiệp nhạy cảm

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiVật liệu vỏChiều dài tổng thểÁp suất yêu cầuThrottleTrọng lượng dụng cụGiá cả
Máy cưa khí chuyển động tịnh tiến INGERSOLL-RAND 429, Bộ giữ lưỡi dương | AF2NFH 6W381 4292.59.0Nhôm8.25 "90 psiKhóa Đòn bẩy1.33 lb€262.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND 529 Máy cưa hơi piston, 9500 spm, Độ rung thấp, Xoay 360 độ
€323.99 /đơn vị