INGERSOLL-RAND Đập búa 2DA2SA
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | búa không khí |
Air Inlet | 7 / 8 "-24 |
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy | 7.0 |
Số lần thổi mỗi phút | 2200 |
CFM @ đầy tải | 28.0 |
Nhiệm vụ | công nghiệp |
Loại xử lý | Loại D |
Min. Ống | 1" |
Chiều dài tổng thể | 13.75 " |
Áp suất yêu cầu | 90 psi |
Kích thước chân | 0.68 " |
Loại chân | Tròn |
Chiều dài đột quỵ | 2-1 / 4 " |
UPC | 663023011929 |
Trọng lượng tàu (kg) | 7.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.89 |
Chiều dài tàu (cm) | 52.83 |
Chiều rộng tàu (cm) | 22.86 |
Mã HS | 8467191000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Air Inlet | CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy | Số lần thổi mỗi phút | CFM @ đầy tải | Chiều dài tổng thể | Kích thước chân | Loại chân | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W2A2 | 3 / 8 " | 7.0 | - | 28.0 | 16.375 " | 0.68 " | Tròn | €1,214.99 | ||
4A2SA | 3 / 8 " | 7.2 | 1480 | 29.0 | 18.875 " | 0.68 " | Tròn | €1,011.14 | ||
4A1SA | 3 / 8 " | 7.2 | 1480 | 29.0 | 18.875 " | 0.58 " | Hex | €970.27 | ||
3A1SA | 3 / 8 " | 7.2 | 1725 | 29.0 | 17.875 " | 0.58 " | Hex | €1,023.07 | ||
2A1SA | 3 / 8 " | 7.0 | 2300 | 28.0 | 16 " | 0.58 " | Hex | €966.42 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.