Ingersoll-rand 2925p3ti | Cờ lê tác động không khí Ổ đĩa 1 inch 5200 vòng / phút | 3yu98 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

INGERSOLL-RAND 2925P3TI Cờ lê tác động không khí 1 inch Truyền động 5200 vòng / phút | AD3FKT 3YU98

INGERSOLL-RAND Cờ lê tác động không khí 2925P3TI Ổ đĩa 1 inch 5200 vòng / phút

Trong kho
Khoản mục: AD3FKT phần: 2925P3TITham chiếu chéo: 3YU98
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
€4,465.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKéo Tác động Không khí
Air Inlet3 / 8 "NPT
cái deTiêu chuẩn
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy6.0
CFM @ đầy tải60.0
Nhiệm vụcông nghiệp
Tốc độ5200 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Loại xử lýPistol Grip
Tối đa Công suất bu lông1-1 / 4 "
Max. Mô-men xoắn1450 ft.-lb.
Min. Kích thước ống1 / 2 "
Chiều dài tổng thể13 2 / 7 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Loại lưu giữThông qua các lỗ
Kích thước ổ vuông1"
Phong cáchPistol Grip
Trọng lượng dụng cụ15.2 lb
Phạm vi mô-men xoắn350 đến 1100 ft.-lb.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.95
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)30.99
Chiều rộng tàu (cm)28.45
Mã HS8467115040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểAir InletCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyPhong cáchTrọng lượng dụng cụPhạm vi mô-men xoắnCFM @ đầy tảiTốc độGiá cả
Cờ lê tác động không khí INGERSOLL-RAND 3940B2TI, Tay cầm chữ D | AA9VAA 1FYD5 3940B2TI13.5 "1 / 2 "NPT15.0Tay cầm chữ D21.2 lb500 đến 1650 ft.-lb.75.06000 rpm€6,970.02
Cờ lê tác động không khí INGERSOLL-RAND 3940P2Ti, Ổ đĩa 1 inch, 5300 vòng/phút, 2750 ft-lb | AA9VAB 1FYD6 3940P2Ti10 "1 / 2 "NPT15.0Pistol Grip21.2 lb500 đến 1650 ft.-lb.75.05300 rpm€7,295.36
INGERSOLL-RAND 1712B2 Cờ lê tác động không khí 1 inch Truyền động 6000 vòng / phút | AD3CRJ 3Y596 1712B211.25 "1 / 2 "NPT10.0Tay cầm chữ D18.25 lb450 đến 1000 ft.-lb.47.06000 rpm€3,654.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND Cờ lê tác động không khí 2925P3TI Ổ đĩa 1 inch 5200 vòng / phút
€4,465.99 /đơn vị