Cờ lê tác động không khí Ingersoll-rand 2906p1, 90 Psi | 3y582 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê tác động không khí INGERSOLL-RAND 2906P1, Kích thước ổ 1/2 inch, Tốc độ 5000 vòng / phút, phủ Epoxy | AD3CRD 3Y582

INGERSOLL-RAND 2906P1 Cờ lê tác động không khí, Kích thước ổ 1/2 inch, Tốc độ 5000 vòng / phút, Phủ Epoxy

Trong kho
Khoản mục: AD3CRD phần: 2906P1Tham chiếu chéo: 3Y582
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
€1,610.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKéo Tác động Không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
cái deTiêu chuẩn
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy3.8
CFM @ đầy tải23.0
Nhiệm vụcông nghiệp
Tốc độ5000 rpm
Xử lý vật liệuSơn epoxy
Loại xử lýPistol Grip
Tối đa Công suất bu lông5 / 8 "
Max. Mô-men xoắn500 ft.-lb.
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể6.875 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Loại lưu giữPin
Kích thước ổ vuông1 / 2 "
Phong cáchPistol Grip
Trọng lượng dụng cụ6.0 lb
Phạm vi mô-men xoắn40 đến 350 ft.-lb.
UPC663023014869

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.13
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)21.84
Chiều rộng tàu (cm)20.57
Mã HS8467115040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Cờ lê tác động bằng khí được thiết kế tiện dụng được sử dụng để nới lỏng hoặc siết chặt các đai ốc và ốc vít
  • Bộ điều chỉnh điện mang lại sự ổn định và kiểm soát tối đa
  • Vỏ búa bằng thép cứng để chịu được các điều kiện làm việc khắc nghiệt
  • Cơ chế tác động búa đôi và một động cơ tinh chỉnh truyền mô-men xoắn cao
  • Hoạt động êm ái hơn với bộ giảm âm tích hợp

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiNhiệm vụTốc độChiều dài tổng thểLoại lưu giữGiá cả
Cờ lê tác động không khí INGERSOLL-RAND 244A, Kích thước ổ 1/2 inch, Tốc độ 7000 vòng / phút | AE2LHQ 4Y348 244A5.421.0Tổng Quát7000 rpm7 2 / 7 "Nhẫn€572.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND 2906P1 Cờ lê tác động không khí, Kích thước ổ 1/2 inch, Tốc độ 5000 vòng / phút, Phủ Epoxy
€1,610.12 /đơn vị