Ingersoll-rand 241a1m | Cát sàn Ra Mmer, 27 Lb, 1 lỗ khoan 5/16 inch, 1590 Bpm, Đường kính mông 3 inch | Raptor Supplies Việt Nam
INGERSOLL-RAND 241A1M Cát sàn Ra mm, 27 lb, 1 lỗ 5/16 inch, 1590 bpm, Đường kính mông 3 inch | CR4PRP 469T44

INGERSOLL-RAND Máy nghiền cát sàn 241A1M, 27 lb, 1 lỗ khoan 5/16 inch, 1590 bpm, Đường kính mông 3 inch

Trong kho
Sản phẩm: CR4PRP phần: 241A1MTham chiếu chéo: 469T44

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€2,402.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgười phu quét đường

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 14.13
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND Máy nghiền cát sàn 241A1M, 27 lb, 1 lỗ khoan 5/16 inch, 1590 bpm, Đường kính mông 3 inch
€2,402.94 /đơn vị