INGERSOLL-RAND Máy Nén Khí Điện 2340N5A 2 Tầng 14 Cfm
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy nén khí điện |
(F) Cửa hàng NPT | 1 / 2 " |
amps | 15.3 |
Loại máy nén | Xe tăng gắn |
Kiểm soát | Công tắc áp suất |
Vật liệu xi lanh | Gang thep |
dBA @ 3 chân | 85.0 |
Bao vây | NEMA |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Không khí miễn phí CFM @ Max. Sức ép | 14 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
Loại bôi trơn | Bôi trơn Splash |
Max. Sức ép | 175 psi |
Loại động cơ | Mở Dripproof |
Số lượng giai đoạn | 2 |
Tắt cài đặt công tắc áp suất | 175 |
Bật cài đặt công tắc áp suất | 140 |
Chiều cao tổng thể | 67 " |
Chiều dài tổng thể | 31.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 20 " |
Giai đoạn | 3 |
Dung tích dầu bơm | 1 qt. |
Bơm RPM | 3450 |
Kích thước bể | 80 gal. |
Loại xe tăng | Theo chiều dọc |
điện áp | 230 |
Trọng lượng tàu (kg) | 240.3 |
Chiều cao tàu (cm) | 200.66 |
Chiều dài tàu (cm) | 109.22 |
Chiều rộng tàu (cm) | 95.25 |
Mã HS | 8414801615 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Giai đoạn | amps | Kiểm soát | Kích thước bể | điện áp | Bao vây | HP | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2475N7.5A | 3 | 22 | Công tắc áp suất | 80 gal. | 230 | NEMA | 7.5 | 70 " | €4,536.18 | RFQ
| |
2475N7.5B | 3 | 11 | Công tắc áp suất | 80 gal. | 460 | NEMA | 7.5 | 70 " | €4,585.70 | RFQ
| |
2340L5A | 3 | 15.2 | Công tắc áp suất | 60 gal. | 230 | NEMA | 5 | 69 " | €2,606.89 | RFQ
| |
2340L5B | 3 | 7.6 | Công tắc áp suất | 60 gal. | 460 | NEMA | 5 | 69 " | €2,831.26 | ||
2475N7.5C | 3 | 22 | Công tắc áp suất | 80 gal. | 230 | NEMA | 7.5 | 70 " | €5,144.99 | RFQ
| |
2475N7.5D | 3 | 11 | Công tắc áp suất | 80 gal. | 460 | NEMA | 7.5 | 70 " | €5,144.99 | RFQ
| |
2545K10A | 3 | 25 | Công tắc áp suất | 120 gal. | 230 | NEMA | 10 | 82 " | €8,958.89 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.