Cờ lê tác động không khí Ingersoll-rand 231ha, 1/2 In Square Drive | 4yd62 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê tác động không khí INGERSOLL-RAND 231HA, Thân súng lục, 8000 vòng / phút | AE2LUF 4YD62

INGERSOLL-RAND Cờ lê tác động không khí 231HA, Thân súng lục, 8000 vòng / phút

Trong kho
Khoản mục: AE2LUF phần: 231HATham chiếu chéo: 4YD62
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
€321.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKéo Tác động Không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
cái deTiêu chuẩn
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4.2
CFM @ đầy tải22.0
Nhiệm vụTổng Quát
Tốc độ8000 rpm
Tối đa Công suất bu lông9 / 16 "
Max. Mô-men xoắn450 ft.-lb.
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể7 1 / 3 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Loại lưu giữNhẫn
Kích thước ổ vuông1 / 2 "
Phong cáchPistol Grip
Trọng lượng dụng cụ5.8 lb
Phạm vi mô-men xoắn25 đến 350 ft.-lb.
UPC663023022284

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.93
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)19.81
Mã HS8467115040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Dụng cụ điện dòng 231HA được sử dụng để nới lỏng và siết chặt các đai ốc, bu lông lớn và ốc vít bị rỉ sét với mô-men quay rất cao mà nếu không sử dụng bộ kích điện thông thường thì không thể đạt được
  • Có thể chịu được ngay cả những môi trường và hóa chất khó khăn nhất, cũng như những giọt lặp đi lặp lại
  • Có tay cầm đường viền thoải mái và hệ thống bôi trơn cấp áp suất để giảm thiểu sự mệt mỏi của người vận hành và tổn thất ma sát, tương ứng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhcái deMax. Mô-men xoắnChiều dài tổng thểTrọng lượng dụng cụGiá cả
Cờ lê tác động không khí INGERSOLL-RAND 231C Ổ đĩa 1/2 inch 8000 vòng / phút | AC4DVF 2Z747 231CTiêu chuẩn600 ft.-lb.7 2 / 7 "5.8 lb€307.55
INGERSOLL-RAND 231HA-2 Cờ lê tác động không khí 1/2 inch Drive 8000 vòng / phút | AF2YFQ 6Z917 231HA-22 "Mở rộng590 ft.-lb.9"6.1 lb€347.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND Cờ lê tác động không khí 231HA, Thân súng lục, 8000 vòng / phút
€321.86 /đơn vị