Ingersoll-rand 2125qtimax | Cờ lê tác động không khí Ổ đĩa 1/2 inch 15000 vòng / phút | 24k077 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê tác động không khí INGERSOLL-RAND 2125QTiMAX Ổ đĩa 1/2 inch 15000 vòng / phút | AB7XBH 24K077

INGERSOLL-RAND Cờ lê tác động không khí 2125QTiMAX Ổ đĩa 1/2 inch 15000 Rpm

Trong kho
Khoản mục: AB7XBH phần: 2125QTiMAXTham chiếu chéo: 24K077
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
€569.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKéo Tác động Không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
cái deTiêu chuẩn
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4.0
Số lần thổi mỗi phút1500
CFM @ đầy tải17.0
Nhiệm vụcông nghiệp
Tốc độ15,000 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Loại xử lýPistol Grip
Vật liệu vỏTitanium
Tối đa Công suất bu lông9 / 16 "
Max. Mô-men xoắn332 ft.-lb.
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể6"
Áp suất yêu cầu90 psi
Loại lưu giữVòng heo
Kích thước ổ vuông1 / 2 "
Phong cáchPistol Grip
Trọng lượng dụng cụ2.5 lb
Phạm vi mô-men xoắn25 đến 251 ft.-lb.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.49
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)21.84
Mã HS8467115040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Được thiết kế để mang lại đầu ra mô-men xoắn cao mà không phải gắng sức tối thiểu trong các ứng dụng ô tô, bảo dưỡng cơ bản và sản xuất nhẹ
  • Có khả năng cung cấp mô-men xoắn 300 ft-lb ở vị trí ngược lại
  • Được trang bị điều khiển tiến và lùi một tay được cấp bằng sáng chế
  • Được cung cấp bộ kích hoạt cảm ứng lông vũ và một loạt các cài đặt bộ điều chỉnh điện năng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại lưu giữTrọng lượng dụng cụGiá cả
Cờ lê tác động không khí INGERSOLL-RAND 2125PTiMAX, Kích thước ổ 1/2 inch, Tốc độ 15000 vòng / phút | AC2VLU 2NCU7 2125PTiMAXPin2.51 lb€626.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND Cờ lê tác động không khí 2125QTiMAX Ổ đĩa 1/2 inch 15000 Rpm
€569.31 /đơn vị