Ingersoll-rand 2025max | Cờ lê tác động không khí Ổ đĩa 1/2 inch 7100 vòng / phút | 5pxg9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê tác động không khí INGERSOLL-RAND 2025MAX Ổ đĩa 1/2 inch 7100 vòng / phút | AE6CXR 5PXG9

INGERSOLL-RAND Cờ lê tác động không khí 2025MAX Ổ đĩa 1/2 inch 7100 Rpm

Trong kho
Khoản mục: AE6CXR phần: 2025MAXTham chiếu chéo: 5PXG9
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
€664.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKéo Tác động Không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
cái deTiêu chuẩn
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy3.5
CFM @ đầy tải19.0
Nhiệm vụcông nghiệp
Tốc độ7100 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Loại xử lýNội tuyến
Vật liệu vỏNhôm
Tối đa Công suất bu lông7 / 16 "
Max. Mô-men xoắn180 ft.-lb.
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể13 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Loại lưu giữNhẫn
Kích thước ổ vuông1 / 2 "
Phong cáchgóc
Trọng lượng dụng cụ3.4 lb
Phạm vi mô-men xoắn45 đến 160 ft.-lb.
UPC663023088662

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.87
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)36.58
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8467115040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Được sử dụng để nới lỏng hoặc siết chặt các đai ốc, bu lông lớn và ốc vít bị đông cứng hoặc rỉ sét
  • Có bộ kích hoạt cảm ứng lông vũ, bộ điều chỉnh công suất tiến hai vị trí và vòng tiến / lùi cung cấp khả năng điều khiển chính xác
  • Cung cấp sức mạnh gấp đôi bánh cóc tiêu chuẩn
  • Chiều cao đầu dưới 2 inch để sử dụng thoải mái trong không gian hạn chế

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ vuôngGiá cả
INGERSOLL-RAND 2015MAX Cờ lê tác động không khí 3/8 inch Drive 7100 vòng / phút | AE6CXQ 5PXG8 2015MAX3 / 8 "€684.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND Cờ lê tác động không khí 2025MAX Ổ đĩa 1/2 inch 7100 Rpm
€664.83 /đơn vị