Ingersoll-rand 1rtns1 | Tuốc nơ vít hơi 2.7 đến 30.1 Inch-lb. | 24k078 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

INGERSOLL-RAND 1RTNS1 Tô vít không khí 2.7 đến 30.1 inch-lb. | AB7XBJ 24K078

INGERSOLL-RAND Tua vít khí 1RTNS1 2.7 đến 30.1 inch-lb.

Trong kho
Khoản mục: AB7XBJ phần: 1RTNS1Tham chiếu chéo: 24K078
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
€1,751.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy vặn khí
Air Inlet1 / 8 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy13.8
CFM @ đầy tải13
Loại ly hợpCó thể điều chỉnh tắt máy
Nhiệm vụcông nghiệp
Tốc độ1000 rpm
Loại xử lýSúng lục
Min. Kích thước ống1 / 4 "
Chiều dài tổng thể8.5 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Loại bướm gaĐẩy để bắt đầu
Dải mô-men xoắn Soft Draw2.7 đến 30.1 in.- lb.
UPC663023019536

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.1
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)29.72
Chiều rộng tàu (cm)18.03
Mã HS8467210010
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Bit Hex (1/4 ")

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND Tua vít khí 1RTNS1 2.7 đến 30.1 inch-lb.
€1,751.85 /đơn vị