Ingersoll-rand 1rpmc1 | Tuốc nơ vít hơi 4.4 đến 20.4 Inch-lb. | 3yu86 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Tuốc nơ vít không khí INGERSOLL-RAND 1RPMC1 4.4 Đến 20.4 Inch-lb. | AD3FKL 3YU86

INGERSOLL-RAND Tua vít khí 1RPMC1 4.4 đến 20.4 inch-lb.

Trong kho
Khoản mục: AD3FKL phần: 1RPMC1Tham chiếu chéo: 3YU86
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
€1,316.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy vặn khí
Air Inlet1 / 8 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy2.0
CFM @ đầy tải13.0
Loại ly hợpĐệm có thể điều chỉnh
Nhiệm vụcông nghiệp
Tốc độ1650 rpm
Loại xử lýNội tuyến
Min. Kích thước ống1 / 4 "
hoạt độngCó thể đảo ngược
Chiều dài tổng thể8.75 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Loại bướm gaĐẩy để bắt đầu
Dải mô-men xoắn Soft Draw4.4 đến 20.4 in.- lb.
UPC663023019628

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.88
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)35.05
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8467115020
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Bit Hex (1/4 "Thay đổi Nhanh)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểAir InletCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiNhiệm vụTốc độLoại xử lýMin. Kích thước ốngGiá cả
INGERSOLL-RAND 371 Máy vặn vít 115 inch-lb. | AC9QZQ 3JD32 3717.25 "1 / 4 "NPT4.029.0Tổng Quát1800 rpmSúng lục3 / 8 "€274.54
Tuốc nơ vít không khí INGERSOLL-RAND 7RLMC1 20 đến 110 inch-lb. | AD3CQB 3Y506 7RLMC112 "1 / 4 "NPT4.027.0công nghiệp1200 rpmNội tuyến5 / 16 "€2,553.77
Tuốc nơ vít không khí INGERSOLL-RAND 7RAMC1 20 đến 110 inch-lb. | AD3CQC 3Y507 7RAMC110.5 "1 / 4 "NPT4.027.0công nghiệp1000 rpmSúng lục5 / 16 "€2,703.36
Tuốc nơ vít không khí INGERSOLL-RAND 5RLNC1 13 đến 75 inch-lb. | AD3CQR 3Y529 5RLNC110.75 "1 / 4 "NPT4.016.0công nghiệp1000 rpmNội tuyến1 / 4 "€1,295.49
Tuốc nơ vít không khí INGERSOLL-RAND 5RANP1 39 đến 70 inch-lb. | AD3CQU 3Y532 5RANP18"1 / 4 "NPT4.017.0công nghiệp900 rpmSúng lục1 / 4 "€1,126.10
Tuốc nơ vít không khí INGERSOLL-RAND 5RALP1 19 đến 35 inch-lb. | AD3CQW 3Y536 5RALP17.25 "1 / 4 "NPT4.017.0công nghiệp2000 rpmSúng lục1 / 4 "€1,015.10
Tuốc nơ vít không khí INGERSOLL-RAND 5RALC1 13 đến 35 inch-lb. | AD3CQX 3Y538 5RALC18.75 "1 / 4 "NPT4.017.0công nghiệp2000 rpmSúng lục1 / 4 "€1,154.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND Tua vít khí 1RPMC1 4.4 đến 20.4 inch-lb.
€1,316.07 /đơn vị