Industrial Scientific Tx1-1 | Máy dò khí đơn Co 0-1000ppm Cam | 46c108 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG NGHIỆP SCIENTIFIC TX1-1 Máy dò khí đơn Co 0-1000ppm Orange | AD6MKG 46C108

INDUSTRIAL SCIENTIFIC TX1-1 Máy dò khí đơn Co 0-1000ppm Cam

Trong kho
Khoản mục: AD6MKG phần: TX1-1Tham chiếu chéo: 46C108
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
€488.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy dò khí đơn
Cài đặt báo thứcĐã xác định người dùng
Loại báo độngNghe (100dB), Hình ảnh, Rung
Tuổi thọ pin3 năm
Loại PinPin 3.6 V
Độ sâu1.375 "
Phát hiệnÓc xýt cac bon
Giao diệnĐèn nền LCD
Loại khíCO
Chiều cao3 9 / 10 "
Màu nhà ởCam / Đen
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-4 đến +122 độ F, -20 đến +50 độ C
Độ phân giảiTăng 1.0 ppm
Dải cảm biến0 đến 1000 ppm
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS9027102000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Cảm biến hoán đổi cho nhau (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại khíCài đặt báo thứcLoại báo độngChiều caoNhiệt độ hoạt động. Phạm viĐộ phân giảiDải cảm biếnChiều rộngGiá cả
KHOA HỌC CÔNG NGHIỆP 18105247 Máy dò khí đơn Hydrogen Sulfide | AD2NWY 3TB74 18105247H2SThấp 10 ppm, Cao 20 ppmÂm thanh, Hình ảnh và Rung3.38 "-4 đến 122 độ F, -20 đến 50 độ C1 ppm0 đến 500 ppm2.3 "€363.80
KHOA HỌC CÔNG NGHIỆP 18105254 Máy dò khí đơn Carbon Monoxide | AD2NWZ 3TB75 18105254COThấp 35 ppm, Cao 70 ppmÂm thanh, Hình ảnh và Rung3.38 "-4 đến 122 độ F, -20 đến 50 độ C1 ppm0 đến 999 ppm2.3 "€411.38
KHOA HỌC CÔNG NGHIỆP TX1-2 Máy dò khí đơn H2s 0-200ppm Orange | AD6MKH 46C109 TX1-2H2SĐã xác định người dùngNghe (100dB), Hình ảnh, Rung3 9 / 10 "-4 đến +122 độ F, -20 đến +50 độ CTăng 0.1 ppm0 đến 200 ppm2"€518.11
KHOA HỌC CÔNG NGHIỆP TX1-4 Máy dò khí đơn số 2 0-150ppm Orange | AD6MKJ 46C110 TX1-4NO2Đã xác định người dùngNghe (100dB), Hình ảnh, Rung3 9 / 10 "-4 đến +122 độ F, -20 đến +50 độ CTăng 0.1 ppm0 đến 150 ppm2"€743.18
KHOA HỌC CÔNG NGHIỆP TX1-5 Máy dò khí đơn So2 0-150ppm Orange | AD6MKK 46C111 TX1-5SO2Đã xác định người dùngNghe (100dB), Hình ảnh, Rung3 9 / 10 "-4 đến +122 độ F, -20 đến +50 độ CTăng 0.1 ppm0 đến 150 ppm2"€748.20
KHOA HỌC CÔNG NGHIỆP 18100060-2 Máy dò khí đơn Hydrogen Sulfide | AE9XQK 6NE63 18100060-2H2SĐiều chỉnhÂm thanh, Hình ảnh và Rung3.68 "-40 đến 140 độ F, -40 đến 60 độ C0.1 ppm0 đến 500 ppm2"€816.59
KHOA HỌC CÔNG NGHIỆP 18100060-3 Máy dò khí đơn Oxy | AE9XQL 6NE65 18100060-3O2Điều chỉnhÂm thanh, Hình ảnh, Rung3 11 / 16 "-40 độ đến 140 độ F, -40 độ đến 60 độ C1 ppm0 đến 30% vol.2"€763.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC TX1-1 Máy dò khí đơn Co 0-1000ppm Cam
€488.45 /đơn vị