Công ty Incom Arm311 | Băng Dính Sàn Xanh Nguyên Khối 3 Inch X 108 Feet | 43y408 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

INCOM MANUFACTURING Băng keo dán sàn ARM311 Màu xanh lục đặc 3 inch x 108 feet | AD4RQT 43Y408

INCOM MANUFACTURING Băng Dính Sàn ARM311 Xanh Nguyên Khối 3 Inch x 108 Feet

Trong kho
Mục: AD4RQT phần: ARM311Tham chiếu chéo: 43Y408
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
€355.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng đánh dấu sàn
Màumàu xanh lá
đường kính7"
Chiều dài108ft.
Họa tiếtRắn
Hiệu suất Temp.50 đến 150 độ F
Hình dạngLăn
bề dầy0.06 "
Chiều rộng3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.31
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS3919102055
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: ARMADILLO TAPE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuđường kínhHiệu suất Temp.bề dầyChiều rộngGiá cả
INCOM SẢN XUẤT Băng keo dán sàn ARM310 Màu vàng đặc 3 inch x 108 feet | AD4RQR 43Y407 ARM310Màu vàng7"50 đến 150 độ F0.06 "3"€342.20
INCOM MANUFACTURING ARM312 Băng keo dán sàn màu đỏ đặc 3 inch x 108 feet | AD4RQU 43Y409 ARM312đỏ7"50 đến 150 độ F0.06 "3"€355.09
INCOM SẢN XUẤT Băng keo dán sàn ARM313 Màu trắng Đặc 3 Inch x 108 Feet | AD4RQV 43Y410 ARM313trắng7"50 đến 150 độ F0.06 "3"€355.09
INCOM SẢN XUẤT Băng keo dán sàn ARM321 Màu xanh đặc 3 inch x 108 feet | AD4RQW 43Y411 ARM321Màu xanh da trời7"50 đến 150 độ F0.06 "3"€355.09
INCOM MANUFACTURING FTL400 Băng keo đánh dấu sàn Cuộn rõ ràng Chiều rộng 4 inch | AH7JRB 36UV79 FTL400-4.5 "0 độ đến 120 độ F0.236 "4"€55.22
INCOM MANUFACTURING FTL500 Cuộn băng đánh dấu sàn Chiều rộng rõ ràng 5 inch | AH7JRC 36UV80 FTL500-4.5 "0 độ đến 120 độ F0.236 "5"€67.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INCOM MANUFACTURING Băng Dính Sàn ARM311 Xanh Nguyên Khối 3 Inch x 108 Feet
€355.09 /đơn vị